Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROSTOCK Schnürstiefel BASIC-LINE EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ROSTOCK Schnürstiefel BASIC-LINE EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr.44
ROSTOCK Schnürstiefel BASIC-LINE EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr.44
ROSTOCK Schnürstiefel BASIC-LINE EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr.44
Artikel-Nr.:
     1955-2000065643
Hersteller:
     Basic Line
Herst.-Nr.:
     33241_44
EAN/GTIN:
     4025888145427
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
ESD-Stiefel
Schnür-Stiefel
Schnürstiefel

ROSTOCK, Schnürstiefel, Basic-Line

Diese preisgünstige Schuhserie zeichnet sich aus durch:
EN 345 S3/EN ISO 20345 S3
Schaft aus leicht geprägtem, vollnarbigem Leder
ergonomisch geformter, gepolsterter Kragen
Verschluss durch Triangels
angenähte, gepolsterte Staublasche
durchgehende Decksohle
antistatische Brandsohle
korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle

Farbe: Schwarz, Grün abgesetzt
Schuhweite: 10,5
Größe: 44

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
33241_44
Werksnummer:
33241-44
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
44
Norm:
S3
Material:
SCHWARZ EN ISO 20345 S3
Produktart:
Sicherheitsschnürstiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,06*
€ 22,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,72*
€ 22,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,79*
€ 21,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,09*
€ 20,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,44*
€ 19,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,25*
€ 15,77
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.