Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLAUS, Spaltleder - Schurzfell, Craftland, Natur, ca. 60 x 70 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLAUS, Spaltleder - Schurzfell, Craftland, Natur, ca. 60 x 70 cm
CLAUS, Spaltleder - Schurzfell, Craftland, Natur, ca. 60 x 70 cm
CLAUS, Spaltleder - Schurzfell, Craftland, Natur, ca. 60 x 70 cm
Artikel-Nr.:
     1955-2000065067
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     2825
EAN/GTIN:
     4025888005790
Suchbegriffe:
Lederschürze
Spaltlederschürze
Schurzfell
Schweißer-Schürze

CLAUS, Spaltleder - Schurzfell, Craftland

kräftige Kernleder-Beriemung
Material: 1A - Rind - Spaltleder
Farbe: Natur
Größe: ca. 60 x 70 cm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2825
Werksnummer:
2825
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0067-2825
Farbe:
natur
Material:
RIND-SPALTLEDER, WEISS, 60 x 70 CM
Produktart:
Lederhüftschürze
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
113
10
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 6,79*
1 Tag
113
1
€ 6,95*
ab € 4,74*
€ 7,05*
3 Tage
113
1
€ 4,99*
ab € 4,75*
€ 7,08*
3 Tage
84
1
€ 5,99*
ab € 4,67*
€ 7,22*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 5,19*
€ 7,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.