Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STADE, Zunfthose, Craftland, Trenkercord, Schwarz, Gr. 98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STADE, Zunfthose, Craftland, Trenkercord, Schwarz, Gr. 98
STADE, Zunfthose, Craftland, Trenkercord, Schwarz, Gr. 98
STADE, Zunfthose, Craftland, Trenkercord, Schwarz, Gr. 98
Artikel-Nr.:
     1955-2000064233
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     2299_98
EAN/GTIN:
     4025888043853
Suchbegriffe:
Cord-Hose
Cordhose
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose

STADE, Zunfthose, Craftland, Trenkercord

Hosenbein gerade geschnitten
qualitativ hochwertiges Material
extrem reißfest
Hosenbein gerade geschnitten
Hosenklappe verschließbar mit schweren Metallreißverschlüssen
Schritt- und Seitennähte mit spezieller Nahtverarbeitung verstärkt
Tascheneingriff mit Kunstlederpaspelierung
2 Seitentaschen
je eine rechte und linke Zollstocktasche
Material: 81% Baumwolle, 19% Polyester| ca. 535 g/m²
Farbe: Schwarz
Größe: 98
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2299_98
Werksnummer:
2299_98
Profil:
98
Gewicht netto Kg:
0,320000
Gewicht brutto Kg:
0,320000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Zunfthose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.