Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIESPORT, Arbeitskittel, Craftland, 100% Baumwolle, Kornblau, Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIESPORT, Arbeitskittel, Craftland, 100% Baumwolle, Kornblau, Gr. 54
PIESPORT, Arbeitskittel, Craftland, 100% Baumwolle, Kornblau, Gr. 54
PIESPORT, Arbeitskittel, Craftland, 100% Baumwolle, Kornblau, Gr. 54
Artikel-Nr.:
     1955-2000063426
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     2250_54
EAN/GTIN:
     4025888007329
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
arbeitskittel blau gr. 54

PIESPORT, Arbeitskittel, Craftland

verdeckte Knopfleiste
1 verstärkte Brusttasche
2 verstärkte Seitentaschen
lange Form
Obermaterial: 100% Diagonal-Baumwoll-Köper
Farbe: Kornblau
Größe: 54
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2250_54
Werksnummer:
2250-54
Gewicht netto Kg:
0,700000
Gewicht brutto Kg:
0,700000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
54
Material:
100% BAUMWOLLE
Produktart:
Arbeitskittel
Weitere Suchbegriffe: arbeitskittel blau, arbeitskittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.