Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRÖV, Bundhose, Craftland, 100% Baumwolle, Kornblau, Gr. 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRÖV, Bundhose, Craftland, 100% Baumwolle, Kornblau, Gr. 48
KRÖV, Bundhose, Craftland, 100% Baumwolle, Kornblau, Gr. 48
KRÖV, Bundhose, Craftland, 100% Baumwolle, Kornblau, Gr. 48
Artikel-Nr.:
     1955-2000063357
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     2230_48
EAN/GTIN:
     4025888007091
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

KRÖV, Bundhose, Craftland

Gürtelschlaufen
2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
1 verstärkte Gesäßtasche
1 Zollstocktasche
Hosenschlitz mit Knöpfen
Obermaterial: 100% Diagonal-Baumwoll-Köper, ca. 290 g/m²
Farbe: Kornblau
Größe: 48
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2230_48
Werksnummer:
2230-48
Gewicht netto Kg:
0,580000
Gewicht brutto Kg:
0,580000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
48
Material:
100% BAUMWOLLE
Produktart:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 10,47*
€ 15,64*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,47*
€ 21,28*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.