Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOBLENZ, Overall, Craftland, 100% Baumwolle, Kornblau, Gr. 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOBLENZ, Overall, Craftland, 100% Baumwolle, Kornblau, Gr. 62
KOBLENZ, Overall, Craftland, 100% Baumwolle, Kornblau, Gr. 62
KOBLENZ, Overall, Craftland, 100% Baumwolle, Kornblau, Gr. 62
Artikel-Nr.:
     1955-2000063311
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     2210_62
EAN/GTIN:
     4025888006964
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

KOBLENZ, Overall, Craftland

verdeckte Knopfleiste
2 Brust- u. Seitentaschen
1 verstärkte Gesäßtaschen
1 Zollstocktasche

Obermaterial: 100% Diagonal-Baumwoll-Köper, ca. 290 g/m²
Farbe: Kornblau
Größe: 62
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2210_62
Werksnummer:
2210-62
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
62
Material:
100% BAUMWOLLE
Produktart:
Overall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 17,14*
€ 23,65*
€ 4,90*
ab € 22,85*
€ 31,05*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 22,97*
€ 31,25*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,69*
€ 37,44*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.