Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOCKENHEIM, Rallye-Kombination, Craftland, 100% Baumwolle, Orange, Gr. 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOCKENHEIM, Rallye-Kombination, Craftland, 100% Baumwolle, Orange, Gr. 64
HOCKENHEIM, Rallye-Kombination, Craftland, 100% Baumwolle, Orange, Gr. 64
HOCKENHEIM, Rallye-Kombination, Craftland, 100% Baumwolle, Orange, Gr. 64
Artikel-Nr.:
     1955-2000063300
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     2206_64
EAN/GTIN:
     4025888169522
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

HOCKENHEIM, Rallye-Kombination, Craftland

bei 95°C waschbar
2-Wege Reißverschluss
2 Brusttaschen
verstellbare Taille im Rücken
2 verstärkte Seitentaschen
2 seitliche Durchgriffe
2 Gesäßtaschen
1 Zollstocktasche

Obermaterial: 100% Diagonal-Baumwoll-Köper, ca. 290 g/m²
Farbe: Orange
Größe: 64
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2206_64
Werksnummer:
2206-64
Gewicht netto Kg:
1,400000
Gewicht brutto Kg:
1,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
64
Material:
100% BAUMWOLLE
Produktart:
Rallye-Kombi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.