Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WUNSTORF Rallye-Kombination CRAFTLAND® 100% Baumwolle, Rot, Gr.58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WUNSTORF Rallye-Kombination CRAFTLAND® 100% Baumwolle, Rot, Gr.58
WUNSTORF Rallye-Kombination CRAFTLAND® 100% Baumwolle, Rot, Gr.58
WUNSTORF Rallye-Kombination CRAFTLAND® 100% Baumwolle, Rot, Gr.58
Artikel-Nr.:
     1955-2000063275
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     2203_58
EAN/GTIN:
     4025888030693
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

WUNSTORF, Rallye-Kombination, Craftland

2-Wege Reißverschluss
2 Brusttaschen
verstellbare Taille im Rücken
2 verstärkte Seitentaschen
2 seitliche Durchgriffe
2 Gesäßtaschen
1 Zollstocktasche

Obermaterial: 100% Diagonal-Baumwoll-Köper, ca. 290 g/m²
Farbe: Rot
Größe: 58
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2203_58
Werksnummer:
2203-58
Gewicht netto Kg:
1,400000
Gewicht brutto Kg:
1,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
58
Material:
100% BAUMWOLLE
Produktart:
Rallye-Kombi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.