Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAKAR Rallye-Kombination CRAFTLAND® 100% Baumwolle 290 g/m² Reinweiß, Gr.50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DAKAR Rallye-Kombination CRAFTLAND® 100% Baumwolle 290 g/m² Reinweiß, Gr.50
DAKAR Rallye-Kombination CRAFTLAND® 100% Baumwolle 290 g/m² Reinweiß, Gr.50
DAKAR Rallye-Kombination CRAFTLAND® 100% Baumwolle 290 g/m² Reinweiß, Gr.50
Artikel-Nr.:
     1955-2000063260
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     2202_50
EAN/GTIN:
     4025888061192
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

DAKAR, Rallye-Kombination, Craftland


2-Wege Reißverschluss
2 Brusttaschen
verstellbare Taille im Rücken
2 verstärkte Seitentaschen
2 seitliche Durchgriffe
2 Gesäßtaschen
1 Zollstocktasche

Obermaterial: 100% Diagonal-Baumwoll-Köper, ca. 290 g/m²
Farbe: Reinweiß
Größe: 50
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2202_50
Werksnummer:
2202-50
Gewicht netto Kg:
1,400000
Gewicht brutto Kg:
1,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
reinweiss
Groesse:
50
Material:
100% BAUMWOLLE
Produktart:
Rallye-Kombi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.