Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONTE CARLO Rallye-Kombination CRAFTLAND® 100% Baumwolle, Kornblau, Gr.52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONTE CARLO Rallye-Kombination CRAFTLAND® 100% Baumwolle, Kornblau, Gr.52
MONTE CARLO Rallye-Kombination CRAFTLAND® 100% Baumwolle, Kornblau, Gr.52
MONTE CARLO Rallye-Kombination CRAFTLAND® 100% Baumwolle, Kornblau, Gr.52
Artikel-Nr.:
     1955-2000063250
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     2200_52
EAN/GTIN:
     4025888024197
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

MONTE CARLO, Rallye-Kombination, Craftland

2-Wege Reißverschluss
2 Brusttaschen
verstellbare Taille im Rücken
2 verstärkte Seitentaschen
2 seitliche Durchgriffe
2 Gesäßtaschen
1 Zollstocktasche

Obermaterial: 100% Diagonal-Baumwoll-Köper, ca. 290 g/m²
Farbe: Kornblau
Größe: 52
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2200_52
Werksnummer:
2200-52
Gewicht netto Kg:
1,400000
Gewicht brutto Kg:
1,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
52
Material:
100% BAUMWOLLE
Produktart:
Rallye-Kombi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 20,82*
€ 29,20*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,94*
€ 39,02*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.