Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICHL 2-in-1 Outdoorjacke CRAFTLAND, Schwarz, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICHL 2-in-1 Outdoorjacke CRAFTLAND, Schwarz, Gr. M
PICHL 2-in-1 Outdoorjacke CRAFTLAND, Schwarz, Gr. M
PICHL 2-in-1 Outdoorjacke CRAFTLAND, Schwarz, Gr. M
Artikel-Nr.:
     1955-2000062660
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     20060_1
EAN/GTIN:
     4025888242416
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
3-in-1 Jacke

PICHL 2-IN-1 OUTDOORJACKE

CRAFTLAND
SCHWARZ
Außenjacke Obermaterial 100% Polyester, mit atmungsaktiver PU-Beschichtung Atmungsaktivität 3.000 g/m²/24 h Wassersäule 3.000 mm Futter 100 % Polyester, Netzfutter Farbe schwarz Innenjacke Material 100% Polyester, Polarfleece, Antipilling ausgerüstet Farbe schwarz Größen S-XXXL
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
20060_1
Werksnummer:
20060-1
Gewicht netto Kg:
1,800000
Gewicht brutto Kg:
1,800000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
1-M(50/52)
Material:
CRAFTLAND®, SCHWARZ
Produktart:
Outdoorjacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,26*
€ 66,03*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 50,21*
€ 66,66*
10 Tage
50
Frei Haus
ab € 75,03*
€ 96,10*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.