Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten 86771 Gr.45 WILL S3 CI Sicherheitsschlupfstiefel (Form C)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten 86771 Gr.45 WILL S3 CI Sicherheitsschlupfstiefel (Form C)
Elten 86771 Gr.45 WILL S3 CI Sicherheitsschlupfstiefel (Form C)
Elten 86771 Gr.45 WILL S3 CI Sicherheitsschlupfstiefel (Form C)
Artikel-Nr.:
     1955-2000036502
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     86771
EAN/GTIN:
     4030839213926
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
WILL S3 CI 86781

Vollrindleder
Winterfutter Weblamm
Ganzflächige Vlies-Einlegesohle
Antistatische Softvlies-Brandsohle
Stahlzwischensohle
grobstollige MONO/PU Sohle SAFETY-GRIP, PU-Spitzenschutz
Nach EN ISO 20345 S3 CI
PU-Spitzenschutz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
86771
Werksnummer:
86771-45
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
45
Norm:
S3
Material:
Rindleder
Produktart:
Stiefel S3
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 5,90*
ab € 57,98*
€ 73,15*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,99*
€ 73,16*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 56,84*
€ 76,92*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 62,04*
€ 77,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,10*
€ 78,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,58*
€ 92,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,33*
€ 89,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,74*
€ 82,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,54*
€ 81,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,04*
€ 73,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,25*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.