Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000035907 Herst.-Nr.: 72498 EAN/GTIN: 4030839236826 |
| |
|
| | |
| WHITE Slipper Low ESD S2 - 72498
Textilfutter Gepolsterte Lasche, Stahlkappe Ganzflächige Einlegesohle ESD ESD-fähige Softvlies-Brandsohle MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP 2 Nach EN ISO 20345 S2, Form A Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 72498 | Werksnummer: | 72498-41 | Gewicht netto Kg: | 1,323000 | Gewicht brutto Kg: | 1,323000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 41 | Norm: | S2 | Material: | Hydrophobierte Mikrofaser | Produktart: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Mokassin, Slipper, küchenschuhe weiß slipper gr. 41, antistatik schuhe, antistatik-schuhe gr. 41 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,53* | € 68,12* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,54* | € 68,14* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,61* | € 68,23* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 54,26* | € 69,29* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 57,27* | € 72,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|