Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000035672 Herst.-Nr.: 72109 EAN/GTIN: 4030839237021 |
| |
|
| | |
| BREEZER grey Low ESD S1, Gr.44
Nubukleder / Cordura® Textilfutter Gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle L10 ESD ESD-fähige Softvlies-Brandsohle TPU/PU Sohle L10 GUMMI / PU Sohle ATC 2000 Stahlkappe Nach EN ISO 20345 S1 SRC, Form A Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 72109 | Werksnummer: | 72109-44 | Gewicht netto Kg: | 1,323000 | Gewicht brutto Kg: | 1,323000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 44 | Norm: | S1 | Material: | Nubukleder | Produktart: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-schuhe elten, antistatik schuhe, sicherheitshalbschuhe s1p |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,32* | € 74,57* | | | | | 17 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 59,33* | € 74,58* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,40* | € 74,67* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,78* | € 79,03* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 64,18* | € 82,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|