Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lemaitre 122345 Sicherheitshalbschuh Viper S2, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Lemaitre 122345 Sicherheitshalbschuh Viper S2, Größe 45
Lemaitre 122345 Sicherheitshalbschuh Viper S2, Größe 45
Lemaitre 122345 Sicherheitshalbschuh Viper S2, Größe 45
Lemaitre 122345 Sicherheitshalbschuh Viper S2, Größe 45
Lemaitre 122345 Sicherheitshalbschuh Viper S2, Größe 45
Artikel-Nr.:
     1955-2000034421
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     1223-45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
LEMAITRE Arbeitssicherheitsschuhe nach DIN EN 345/EN ISO 20345

Kategorie S1: Schuhe oder Stiefel mit Zehenschutzkappe (200 Joule), geschlossenem Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich

Kategorie S2: wie S1, jedoch für Bereiche, in denen zusätzlich die Einwirkung von Nässe zu erwarten ist

Kategorie S3: wie S2, jedoch zusätzlich eine durchtrittsichere Einlage gegen das Eindringen scharfer oder spitzer Gegenstände - insbesondere für die Bauwirtschaft.

Flexibel-leichter Veloursleder-Schuh. Geschlossene Lasche, helle Laufsohle. Der klassische Tischler-/Schreinerschuh. Beachten Sie das Größenspektrum. Lieferbar in den Größen: 37 - 48.
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301,00
HerstellerNr:
1223-45
Werksnummer:
122345
Profil:
45
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
220,00
Höhe netto mm:
130,00
Gewicht netto Kg:
1,250000
Gewicht brutto Kg:
1,250000
Ursprungsland:
QA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
45
Norm:
S2
Material:
Velours
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
13
€ 5,99*
ab € 42,41*
€ 53,03*
3 Tage
16
€ 4,95*
ab € 43,56*
€ 56,98*
1 Tag
16
€ 5,50*
ab € 46,14*
€ 57,26*
1 Tag
12
€ 5,59*
ab € 47,70*
€ 58,95*
3 Tage
12
€ 5,99*
ab € 48,74*
€ 60,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,03*
€ 63,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,05*
€ 60,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,70*
€ 57,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,18*
€ 56,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,58*
€ 54,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,41*
€ 50,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.