Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lemaitre 105342 Sicherheitsschuhe PEGASE S3 , Größe 42, DIN-gefertigt


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Lemaitre 105342 Sicherheitsschuhe PEGASE S3 , Größe 42, DIN-gefertigt
Lemaitre 105342 Sicherheitsschuhe PEGASE S3 , Größe 42, DIN-gefertigt
Lemaitre 105342 Sicherheitsschuhe PEGASE S3 , Größe 42, DIN-gefertigt
Artikel-Nr.:
     1955-2000034313
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     105342
EAN/GTIN:
     3237153597423
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
LEMAITRE Arbeitssicherheitsschuhe nach DIN EN 345/EN ISO 20345

Kategorie S1: Schuhe oder Stiefel mit Zehenschutzkappe (200 Joule), geschlossenem Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich

Kategorie S2: wie S1, jedoch für Bereiche, in denen zusätzlich die Einwirkung von Nässe zu erwarten ist

Kategorie S3: wie S2, jedoch zusätzlich eine durchtrittsichere Einlage gegen das Eindringen scharfer oder spitzer Gegenstände - insbesondere für die Bauwirtschaft.

Klassische Eleganz bestimmt diesen edlen Halbschuh. Der Business-Schuh, in dem mehr steckt als er vermuten läßt. Kunststoffkappe und durchtrittsichere Sohle aus „Fibre-LS“.Lieferbar in den Größen: 38 - 47.
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-01
HerstellerNr:
105342
Werksnummer:
105342
Profil:
42
Gewicht netto Kg:
1,250000
Gewicht brutto Kg:
1,250000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
42
Norm:
S3
Material:
Rindleder
Produktart:
Sicherheitsschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
13
€ 5,99*
ab € 46,45*
€ 62,66*
2 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 55,61*
€ 73,31*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 63,84*
€ 91,95*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,66*
€ 74,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,52*
€ 72,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,19*
€ 66,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,46*
€ 64,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,10*
€ 62,00
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,45*
€ 55,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.