Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608577145 Impact Control Schrauberbitpack, 8-teilig, gemischt mit Hex-9 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608577145 Impact Control Schrauberbitpack, 8-teilig, gemischt mit Hex-9 C
Bosch 2608577145 Impact Control Schrauberbitpack, 8-teilig, gemischt mit Hex-9 C
Bosch 2608577145 Impact Control Schrauberbitpack, 8-teilig, gemischt mit Hex-9 C
Artikel-Nr.:
     1955-18662169
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608577145
EAN/GTIN:
     3165140881753
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Bosch 2608577145 Impact Control Schrauberbitpack, 8-teilig, gemischt mit Hex-9 Ceramic Bohrer Das Impact Control Schrauberbitset ist sehr robust und ideal für den Schwereinsatz. Das Bit besitzt eine spezielle Torsionszone, die ihm extreme Haltbarkeit bei Dauerbelastung verleiht, sodass es selbst dem großen Drehmoment von Schlagschraubern standhält. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess verleihen höchste Haltbarkeit für Bestleistungen bei umfangreichen Montagen und Industriearbeiten. Der HEX-9 Ceramic Fliesenbohrer dient zum schnellen Bohren in Fliesen. Die 7-seitigen asymmetrisch diamantgeschliffenen Schneidekanten ermöglichen einen schnellen Bohrfortschritt. Die zweispiralige U-Form fördert effektiven Bohrmehlabtransport, der Bohrer arbeitet sich besser durch das Material und die Arbeit geht schneller voran. Alle Bits besitzen einen Außensechskantschaft der Größe 1/4 Zoll zur optimalen Kraftübertragung bei Schlagbohrern und Akkubohrschraubern. Die Bits sind Teil des Bosch Pick and Click-Systems, das individuell zusammenstellbare Zubehörsets für absolut flexible Bit-Sortimente ermöglicht. Einrasteinschübe sichern einzeln gekaufte Bitpacks für eine individuelle Sammlung und den einfachen Austausch von alten Bitpacks. Die Bits werden in einem Kunststoffhalter geliefert, der in die Pick and Click Leerboxen M und L einrastet und individuell zusammengestellte Bitsets ermöglicht. Der Impact Control-Universal Holder Quick Release ermöglicht schnellen und einfachen Bitwechsel sowie kraftschlüssigen Sitz bei allgemeinen Arbeiten. Darüber hinaus gewährt ein Dauermagnet festen und sicheren Sitz des Bits, während die Quick-Change-Funktion schnelle und einfache Bitwechsel und einen kraftschlüssigen Sitz des Bits ermöglicht. Er ist hervorragend geeignet für alle Befestigungsarbeiten mit Elektrowerkzeugen. Länge mm: 50; 50; 50
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2608577145
Werksnummer:
2608577145
Länge netto mm:
216,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
18,00
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
Ursprungsland:
VN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,95*
€ 16,26*
4 Tage
79
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,88*
€ 16,47*
9 Tage
5
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,82*
€ 16,48*
14 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,93*
€ 16,55*
Lager 1955
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,54*
€ 19,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 97,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.