| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-T8443 Herst.-Nr.: 08810044 EAN/GTIN: 4260339558443 |
| | | |
|
| | |
| TAPIRA Plus Spuelmaschinen-Tabs 5in1 - phosphatfrei, 60Stueck Für sauberes und trockenes Geschirr und Besteck Produktbeschreibung TAPIRA Plus Spülmaschinen-Tabs 5in1 phosphatfrei sorgen durch ihre kraftvolle Reinigung für ein optimales Spülergebnis, selbst bei starker Verschmutzung. Die Tabs vereinigen die Funktionen Reiniger, Klarspüler, Salzfunktion, Glasschutz und Edelstahlglanz in einem Produkt. Die Geschirrspül-Tabs kommen in Spülmaschinen in der Gastronomie, Hotellerie, sowie im Privatbereich zur Anwendung. Selbst bei starker Verschmutzung sorgen die Tabs durch ihre kraftvolle Reinigung für ein optimales Spülergebnis. Eigenschaften - Reiniger, Klarspüler, Salzfunktion, Glasschutz und Edelstahlglanz in einer Funktion
- anwendbar in allen gängigen Haushaltsspülmaschinen
- reinigen kraftvoll
- phosphatfrei
- einfache Handhabung durch wasserlösliche Folie
Anwendung Einen Tab in die Dosierkammer der Spülmaschine legen, ohne dabei die Folie zu entfernen. Den Geschirrspül-Tab nicht mit feuchten Händen anfassen. Pro Spülgang ist immer nur ein Tab zu dosieren. Nicht über den Besteckkorb dosieren. Bei starker Verschmutzung ist ein Spülprogramm ab 65° C zu wählen. Hinweise Ab einer Wasserh&ärte von 21° dH ist auf die Zugabe von Enthärtersalz und Klarspüler zu achten. Die Packung ist nach Gebrauch zu verschließen und trocken zu lagern. pH-Wert: 11 Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Inhalt: | 60 Stück | Gefahrenhinweise: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spülmaschinen-Tabs, Spülmaschinentabs, spülmaschinengeschirrreiniger tab, spülmaschinenreiniger, Geschirrspül-Tabs, Geschirrspüler-Tabs, Geschirrspülertabs, Haushaltsspülmaschinen-Tabs, Haushaltsspülmaschinentabs, Geschirrspül-Reiniger, Geschirr-Reiniger, Geschirrreiniger, Geschirr-Tabs, Geschirrtabs, Reinigungsmittel, Spülmaschinen-Reiniger |
| | |
| |