| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-P7-005-00 Herst.-Nr.: P7-005-00 EAN/GTIN: 4036421000141 |
| | | |
|
| | |
| beko Performance No.7 - Glasreiniger - 5 ltr Gebrauchsfertiger Reiniger - Frischer Duft
- Reinigt blitzschnell und schlierenfrei ohne Wasser
- Glanz- und Glätteadditive
- Schont die Oberfläche
- Löst hartnäckige Verschmutzungen wie z.B. Öl, Fett und Insekten
Performance No. 7 ist ein gebrauchsfertiger Glasreiniger, der für alle glatten Oberflächen an Fahrzeugen, Gebäuden usw. verwendbar ist. Beseitigt hartnäckige Verschmutzungen/Verunreinigungen aus z.B. Öl, Fett oder Insekten. Das mit frischem Duft versehene Produkt lässt sich schlierenfrei abziehen und bildet/verbessert aufgrund des Glanz- und Glätteadditives die Gleitwirkung des Reinigungstuches. Verarbeitung: Performance No. 7 aufsprühen und mit dem Performance Koi-Microfasertuch oder dem Performance Handabzieher abtrocknen. Anwendungsbereiche: Glatte Oberflächen wie Autoscheiben, Fenster, Polycarbonatscheiben, Motorradvisiere, Bleche, Arbeitsplatten, Glasdächer etc. Einsatzbereiche: Kfz-Handwerk, Gebäudereinigung, Wintergärten, Haushalt, Fensterfronten, Glasereien, Messebau und Museen Technische Daten: - Basis: biologisch leicht abbaubare Tenside, alkohol- und wasserlösliche Lösemittel
- Dichte: 0,99 g/cm³ (bei +20° C)
- Geruch: Ammoniak
- Haltbarkeit: ca. 2 Jahre
- Lagerung: in gut verschlossenen Gebinden, bei +5° C bis +25° C
- pH-Wert: 8
- Verarbeitbar: ab +5° C bis +25° C
- Viskosität: flüssig
Weitere Informationen: | | GHS: | None | Inhalt: | 5 ltr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: beko glasreiniger, beko Performance-Serie, Reinigung & Pflege, Ölreiniger, Fettreiniger |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1954 | | | | | | € 7,35* | ab € 45,10242* | € 63,92242* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 45,65* | € 66,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 5 Liter (ab € 9,02049* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|