Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enkopur Fluessigkunststoff - ENKE - schwarz - 12,5kg


Menge:  Satz  
Produktinformationen
ENKE Enkopur, Eimer
ENKE Enkopur, Eimer
ENKE Enkopur, Beispiel
ENKE Enkopur, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-ENKOPUR-s-12
Hersteller:
     ENKE-Werk
Herst.-Nr.:
     11662
EAN/GTIN:
     4028653116622
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blecheimer
Metall-Eimer
Metalleimer
blecheimer

ENKE Enkopur Flüssigkunststoff - schwarz - 12,5 kg

Flüssigkunststoff zum Abdichten

Nahtloses, hochelastisches, wasserdampfdiffusionsoffenes und witterungsbeständiges, in Verbindung mit einer ENKE – Polyflexvlieseinlage langjährig bewährtes und dauerhaft sicheres Abdichtungssystem für Dachflächen, Balkone, Terrassen, Anschlüsse und Durchdringungen. Geeignet nicht nur für Betonuntergründe, Estriche, bituminöse Dachflächen, sondern auch für Folien- und Metalldächer, speziell auch in Bereichen, wo längere Zeit stehendes Wasser auftreten kann, z.B. Rinnen oder Wasserwechselzonen.

!!! Bitte beachten: Die Anwendung von ENKOPUR ohne Polyflexvlies ergibt nur einen Anstrich und keine Abdichtung!!!


Zusammensetzung:

ENKOPUR ist eine einkomponentige, witterungsbeständige Polyurethanbeschichtung auf Basis von hochwertigen, praxisbewährten PUR – Prepolymeren.


Eigenschaften:

ENKOPUR vulkanisiert selbsttätig mit der Luftfeuchtigkeit aus und weist eine hervorragende Haftung auf den bauseits vorkommenden Dachoberflächen auf.
Durch die Verwendung von speziellen PUR – Prepolymeren wird eine ausgezeichnete Witterungs– sowie Alterungsbeständigkeit erzielt. ENKOPUR hat eine hervorragende Dauerflexibilität und versprödet weder bei Alterung noch bei extrem tiefen Temperaturen (dauerelastisch bis unter – 35°C).
Die außergewöhnlich gute Wasserdampfdurchlässigkeit mit einem Diffusionsfaktor von rund µ=1.550 ermöglicht es, dass vorhandene Restfeuchtigkeit im Laufe der Zeit wieder austrocknen kann.
Auf Grund der feuchtigkeitshärtenden Eigenschaften von ENKOPUR ist eine schnelle Regenfestigkeit gewährleistet.


Verarbeitung:

Die Verarbeitung erfolgt kalt mit der Lammfellrolle oder dem Gummischieber. Weitere Verarbeitungsdetails entnehmen Sie bitte unserer separaten, ausführlichen Verarbeitungsanleitung.


Verbrauch:

ca. 3,0 kg/m² (Abdichtung mit Polyflexvlies)


Technische Daten:
  • Basis: PUR – Prepolymere
  • Lieferform: flüssig, thixotrop
  • Farbton: silbergrau
  • Rissüberbrückung: entspricht EOTA – Richtlinie
  • Witterungsbeständigkeit: entspricht EOTA – Richtlinie
  • Dichte: ca. 1,4 g/cm³ [20°C]
  • Hautbildungszeit: ca. 2 h bei 20°C und mind. 60 % r.L.
  • Wasserdampf - Diffusionsfaktor: µ = ca. 1.550
  • Brandklasse: B 2
  • Prüfzeugnis nach DIN 18195: liegt vor
  • Europäisch-technische Zulassung (ETA): liegt vor
  • Prüfzeugnis nach FLL: liegt vor
Weitere Informationen:
GHS:
GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Farbe:
schwarz
Inhalt:
12,5 kg
Gefahrenhinweise:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Bauwerksabdichtung & Instandsetzung, Beschichtungen / Versiegelungen, Sonstiger Bautenschutz, Dachgrundierung, -beschichtungen, Balkon & Terrasse, Bautenschutz & Instandsetzung, Bodensysteme, Beschichtung, Abdichtung, Balkonabdichtung, Dachabdichtung, Dachabdichtung Flüssigkunststoff, Flüssigkunststoffabdichtung, Flüssigabdichtung, Flüssigkunststoff Dachabdichtung, Baufix Flüssigkunststoff, Flachdach abdichten, Flachdachsanierung mit Flüssigkunststoff, Flüssigkunststoff außen, Flüssigkunststoff Garage, Flüssigabdichtung Dach, Flachdach abdichten flüssig, Dachbeschichtung, Terrasse abdichten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,76*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 12,5 Kilogramm (ab € 20,4608* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 313,18*
€ 372,68
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 307,29*
€ 365,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 297,47*
€ 353,99
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 295,57*
€ 351,73
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 255,76*
€ 304,35
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ENKE-Werk
7110
ab € 6,28*
Zubehör
ENKE-Werk
7111
ab € 6,25*
Zubehör
ENKE-Werk
1153
ab € 50,41*
Zubehör
ENKE-Werk
1111
ab € 287,89*
Zubehör
ENKE-Werk
70971
ab € 64,95*
Zubehör
ENKE-Werk
1141
ab € 35,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.