Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enke Polyflexvlies Aussenecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENKE Polyflexvlies Aussenecke - Aussenecke
ENKE Polyflexvlies Aussenecke - Aussenecke
ENKE Polyflexvlies Aussenecke - Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-7110
Hersteller:
     ENKE-Werk
Herst.-Nr.:
     7110
EAN/GTIN:
     4028653071105
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Außenecke
Polyflexvliesaußenecke
Vlies-Außenecke
Abdichtvlieszubehör

Vlies-Außenecke zur schnellen und sicheren Abdichtung von schwierigen Bauteilen

Kurzbeschreibung

Thermisch fixiertes, genadeltes Polyestervlies mit guter Flexibilität und Reiß-Festigkeit in Längs- und Querrichtung.

Eigenschaften

ENKE-Polyflexvlies weist gute mechanische Werte auf und lässt sich hervorragend mit allen ENKE-Beschichtungen durchtränken. Die spezielle Beschaffenheit dieser Vliestype ermöglicht eine konturengenaue Abdichtung auch extrem unebener Untergründe.

Verwendungszweck

ENKE-Polyflexvlies dient als rissüberbrückende Armierung für ENKE-Dachbeschichtungen zur sicheren Abdichtung im Bereich von Flachdächern, Balkonen, Terrassen oder Laubengängen.

Technische Daten

  • Flächengewicht: 110 g/m²
  • Dicke: ca. 0,8 mm
  • Zugfestigkeit längs: > 25 daN / 10 cm
  • Zugfestigkeit quer: > 26 daN / 10cm
  • Lagerfähigkeit: praktisch unbegrenzt

Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Abdichtvlies-Zubehör, Polyestervlies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ENKE-Werk
01157
ab € 260,60*
Zubehör
ENKE-Werk
01157-18
ab € 346,95*
Zubehör
ENKE-Werk
011579
ab € 94,86*
Zubehör
ENKE-Werk
7111
ab € 6,26*
Zubehör
ENKE-Werk
11662
ab € 256,31*
Zubehör
ENKE-Werk
11609
ab € 460,45*
Zubehör
ENKE-Werk
11604
ab € 92,24*
Zubehör
ENKE-Werk
11670
ab € 93,93*
Zubehör
ENKE-Werk
1161
ab € 283,40*
Zubehör
ENKE-Werk
1160
ab € 463,20*
Zubehör
ENKE-Werk
11615
ab € 92,39*
Zubehör
ENKE-Werk
11619
ab € 94,09*
Zubehör
ENKE-Werk
1135
ab € 183,94*
Zubehör
ENKE-Werk
1120
ab € 364,72*
Zubehör
ENKE-Werk
70941
ab € 178,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.