Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicondichtung -Spezial- beko Ersatzduesen 5 Stueck


Menge:  Satz  
Produktinformationen
beko Silicondichtung -Spezial-, Ersatzduese
beko Silicondichtung -Spezial-, Ersatzduese
beko Silicondichtung -Spezial-, Beispiel 1
beko Silicondichtung -Spezial-, Beispiel 2
beko Silicondichtung -Spezial-, Beispiel 3
beko Silicondichtung -Spezial- Ersatzduese, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-906 200 5
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     906 200 5
EAN/GTIN:
     4036421906337
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silikondichtung
beko silikondichtung
silikondichtung

beko Silicondichtung -Spezial- Ersatzduesen 5 Stueck

  • dauerelastisch und formstabil
  • temperaturbeständig von -40° C bis +250° C
  • beständig gegen Wasser, Salzwasser, Öl, Fett, verdünnte Säuren und Laugen etc.
  • dichtet Metallteile, Kunststoffe, Glas, Keramik, Holz etc.
  • lösemittelfrei
  • überbrückt leichte Unebenheiten
  • schwarze Silicondichtmasse
  • geringe Ablüftzeit

Verarbeitungsvorteile:

  • einkomponentig
  • stufenlos einstellbarer Dosierverschluss
  • Dosierspitze austauschbar
  • einfache Handhabung durch Automatikkartusche
  • kein Auspresswerkzeug nötig
  • optimale Dosierung möglich
  • gleichmäßiges Auftragen

Anwendungsbereiche:

Zur Abdichtung von Flanschdichtungen, Motorgehäusen, Ölwannen, Schutzgehäusen im Motor- und Karosseriebau, Schiffsbau, Heizungs- und Anlangebau, Klimatechnik etc.

Farbe:

schwarz

Technische Daten:

  • Basis: acetatvernetzend
  • Verarbeitbar: ab +5° C bis +35° C
  • Temperatur: beständig von -40° C bis +250° C
  • Hautbildezeit: ca. 7 Min.
  • Aushärtung: ca. 2 mm/24 Std.
  • Dichte: 1,03 g/cm³
  • Shore-A-Härte: ca. 20
  • Bruchdehnung: 200% (gemäß DIN 53504)
  • Haltbarkeit: ca. 12 Monate
  • Lagerung: bei Raumtemperatur
Weitere Informationen:
GHS:
None
Weitere Suchbegriffe: Ersatzdüsen, Kartuschenspitze, Dosierspitze, Dosierverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02253*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 1,20451* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 8,47253*
€ 10,08231
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 8,38253*
€ 9,97521
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 7,84253*
€ 9,33261
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 7,79253*
€ 9,27311
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,55253*
€ 8,98751
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,02253*
€ 7,16681
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
266 120 0100
ab € 5,94*
Zubehör
Beko
200 3
ab € 9,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.