Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVENARIUS Heizkoerperlack Spray - weiss (ca. RAL9016) - 400ml | seidenglaenzend


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Avenarius Heizkoerperlack Spray seidenglaenzend - Dose
Avenarius Heizkoerperlack Spray seidenglaenzend - Dose
Avenarius Heizkoerperlack Spray - Farbe
Avenarius Heizkoerperlack Spray seidenglaenzend - Beispiel
Avenarius Heizkoerperlack Spray seidenglaenzend - Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-82801001
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     82801001
EAN/GTIN:
     4251210306024
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Glanzlack
Heizkörperlack
Seidenglanzlack
Weißlack

Für alle Heizkörper im Innenbereich, sowie auf sonstigen festen Untergründen einsetzbar.

Einsatzgebiete:

Innen
Geeignet für anspruchsvolle Lackierungen auf allen Warmwasserheizkörpern sowie sonstigen festen Untergründen.

Eigenschaften:

  • Temperaturbeständig bis +100°C
  • Kratz-, stoß- & schlagfest
  • dauerhaft farbton- und glanzbeständig
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
400 ml
Farbe:
weiss (ca. RAL 9016)
Glanzgrad:
seidenglänzend
Gefahrenhinweise:
H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: seidenglanzlack spray, seidenglanzlack, Heizkörper-Lack, Heizkörperbeschichtung, Heizkörper-Beschichtung, Sprühlack, Heizkörper-Sprühlack, Boilerlack, Boiler-Lack, Heizrohrlack, Heizrohr-Lack, Heizungsrohrlack, Heizungsrohr-Lack, Wasserleitungslack, Wasserleitungs-Lack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Dosen
1 Dose enthält 400 Milliliter (ab € 0,012* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 7,25*
€ 8,63
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Remmers
82801101
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.