Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVENARIUS Klarlack Spray - transparent - 400ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Avenarius Klarlack Spray - Dose
Avenarius Klarlack Spray - Dose
Avenarius Klarlack Spray - Farbe
Avenarius Klarlack Spray - Beispiel
Avenarius Klarlack Spray - Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-82800601
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     82800601
EAN/GTIN:
     4251210305980
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkydharzlack
Hochglanzlack
Klarlack
klarlack 400 ml

Für viele Oberflächen im Innen- & Außenbereich

Einsatzgebiete:

Für Innen und Außen
Ausgezeichnete Haftung auf vielen Oberflächen, wie z.B. Metall, Holz, Kunststoff, Glas, Stein, Natursteinen
Nicht für Kfz-Oberflächen geeignet.

Eigenschaften:

  • Glanzgrad: hochglänzend
  • Schnelltrocknender, abriebfester und wetterbeständiger Alkydharzlack
  • Verleiht den behandelten Flächen ein neuwertiges Aussehen
  • Neue Schmutzbildung wird verzögert, spätere Reinigung erleichtert
  • Auch als Überzug für verschiedene Lacke geeignet
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
400 ml
Farbe:
transparent
Glanzgrad:
hochglänzend
Gefahrenhinweise:
H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: klarlack, alkydharzlack klar, Sprühlack, Sprühfarbe, Sprüh-Klarlack, Glanzlack, Sprüh-Glanzlack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Dosen
1 Dose enthält 400 Milliliter (ab € 0,012* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 7,26*
€ 8,64
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.