Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVENARIUS Buntlack Spray | 400ml - rot (ca. RAL3000)


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Avenarius Buntlack Spray rot - Dose
Avenarius Buntlack Spray rot - Dose
Avenarius Buntlack Spray rot - Farbe
Avenarius Buntlack Spray rot - Beispiel
Avenarius Buntlack Spray rot - Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-82800101
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     82800101
EAN/GTIN:
     4251210305935
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkydharzlack
Buntlack
buntlack spray ral 3000 feuerrot
buntlack spray

Ausgezeichnete Deckkraft auf vielen Oberflächen

Einsatzgebiete:

Ausgezeichnete Deckkraft auf vielen Oberflächen, z. B. Metall, Holz, Kunststoff, Glas, Stein, Pappe, Karton, Putz, Naturstein.

Eigenschaften:

  • Ausgezeichnete Deckkraft
  • Kratz-, stoß- & schlagfest
  • Schnelltrocknender Alkydharzlack
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
400 ml
Farbe:
rot (ca. RAL3000)
Glanzgrad:
glänzend
Gefahrenhinweise:
H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: buntlack, Sprühlack, Sprühfarbe, Sprüh-Buntlack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Dosen
1 Dose enthält 400 Milliliter (ab € 0,01198* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 7,24*
€ 8,62
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Remmers
82800301
ab € 4,78*
Ähnlich
Remmers
82802201
ab € 4,80*
Ähnlich
Remmers
82802101
ab € 4,78*
Ähnlich
Remmers
82800501
ab € 4,79*
Ähnlich
Remmers
82802501
ab € 4,79*
Ähnlich
Remmers
82800201
ab € 4,79*
Ähnlich
Remmers
82802301
ab € 4,79*
Ähnlich
Remmers
82800401
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.