Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enkryl Flüssigkunststoff - ENKE - grau - 30kg


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
ENKE Enkryl, Eimer
ENKE Enkryl, Eimer
ENKE Enkryl, Beispiel 01
ENKE Enkryl, Beispiel 02
ENKE Enkryl, Beispiel 03
ENKE Enkryl, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-1120
Hersteller:
     ENKE-Werk
Herst.-Nr.:
     1120
EAN/GTIN:
     4028653011200
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauwerksabdichtung & Instandsetzung
Beschichtungen / Versiegelungen
Sonstiger Bautenschutz
Dachgrundierung

Enke Enkryl Flüssigkunststoff grau - 30 kg

Flüssigkunststoff zum sicheren Abdichten von Flachdächern mit Gefälle

Nahtlose, hochelastische, wasserdampfdiffusionsoffene und witterungsbeständige Endbeschichtung. In Verbindung mit einer Enke Polyflexvlieseinlage, ein bewährtes, sicheres und dauerhaftes Abdichtungssystem für Flachdächer mit ausreichendem Gefälle. Die verarbeitungsfertige und einkomponentige Dachbeschichtung wirkt dampfdurchlässig und wetterfest, und hat zusätzlich noch temperaturregulierende Eigenschaften. Enkryl hat eine Dauerflexibilität von -30°C bis +100°C und ist widerstandsfähig gegenüber Flugfeuer und strahlender Wärme. Bei besonders hoher Sonneneinstrahlung, wirkt die helle Einfärbung temperaturmindernd. Sie weist eine Alkalibeständigkeit auf, ist weichmacher- und lösemittelfrei, und ist im getrocknetem Zustand begehbar (z. B. für Wartungsarbeiten). Bitte beachten: Die Anwendung von Enkryl ohne Polyflexvlies ergibt nur einen Anstrich und keine Abdichtung!


Zusammensetzung:

Enkryl ist eine lösemittel- und weichmacherfreie Dispersion auf Basis von hochwertigen, langjährig praxisbewährten Reinacrylat-Hochpolymeren. Es enthält keine (die technischen Eigenschaften mindernden) Verschnittpolymere.


Eigenschaften:

Enkryl ist eine dickflüssige, thixotrope, verarbeitungsfertige Beschichtungsmasse mit guter Haftung auf abgewitterten oder neuen, besandeten oder beschieferten Dachbahnen sowie auf Beton. Ein geeigneter Voranstrich ist in jedem Fall erforderlich. Die Acrylpolymere bewirken eine ausgezeichnete Witterungs- und Alterungsbeständigkeit. Enkryl weist eine hervorragende Dauerflexibilität, selbst bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt auf und versprödet nicht. Die Wasserdampfdiffusionsfähigkeit ist mit einem Diffusionsfaktor von µ = 2.400 außergewöhnlich gut und ermöglicht daher, dass feuchte Dachunterbauten, z. B. Dämmschichten, im Laufe der Zeit wieder austrocknen können. Enkryl ist ferner beständig gegenüber Industrieabgasen, UV-Strahlung sowie Ozon und anderen Witterungseinflüssen. Der durch die leichte Kreidungsneigung während der Freibewitterung bedingte Selbstreinigungseffekt gewährleistet eine saubere und helle Dachfläche. Damit bleibt die durch die helle Einfärbung bedingte Temperaturminderung in den darunter befindlichen Räumen infolge Wärmeabstrahlung praktisch über die gesamte Nutzungsdauer erhalten.


Verarbeitung:

Die Verarbeitung erfolgt kalt mit der Lammfellrolle oder dem Gummischieber. Weitere Verarbeitungsdetails entnehmen Sie bitte der separaten und ausführlichen Verarbeitungsanleitung am Ende der Produktbeschreibung.


Verbrauch:

mindestens 3,0 kg/m² (bei Dachabdichtung mit Polyflex-Vlieseinlage)


Technische Daten:
  • Basis: Reinacrylat-Dispersion
  • Lieferform: flüssig, thixotrop
  • Farbtöne: grau
  • Rißüberbrückung: entspricht EOTA-Richtlinie
  • Witterungsbeständigkeit: entspricht EOTA-Richtlinie
  • Dichte: ca. 1,3 g/cm³ bei 20 °C
  • Festkörpergehalt: ca. 70 %
  • Wasserdampf-Diffusionsfaktor: µ = ca. 2.400
  • Brandklasse: B2
  • bauaufsichtliches Prüfzeugnis: liegt vor
Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
grau
Inhalt:
30 kg
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 446,57*
1 Eimer enthält 30 Kilogramm (ab € 12,15834* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 446,57*
€ 531,42
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 444,22*
€ 528,62
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 426,92*
€ 508,03
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 408,88*
€ 486,57
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 364,75*
€ 434,05
pro Eimer
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ENKE-Werk
1141
€ 48,15*
Zubehör
ENKE-Werk
7110
€ 9,11*
Zubehör
ENKE-Werk
7111
€ 9,08*
Zubehör
ENKE-Werk
1153
€ 64,21*
Zubehör
ENKE-Werk
11619
€ 120,68*
Zubehör
ENKE-Werk
70971
€ 84,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.