| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-299 50 250 Herst.-Nr.: 299 50 250 EAN/GTIN: 4036421299316 |
| | | |
|
| | |
| beko TecLine TFT/LCD-Bildschirmreiniger 250 ml - reinigt schnell
- streifenfrei und gründlich
- entfernt Schmutz, Staub und Nikotinbeläge
- Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO)
- vermindert elektrostatische Aufladung
- Material schonend auch auf empfindlichen Oberflächen
- Zerstäuberflasche ohne Treibgas
Verarbeitungsvorteile: - einfache Handhabung
- gezieltes und dosiertes Auftragen
- universell verwendbar
Anwendungsbereiche: - zur Reinigung und Pflege von TFT-, LCD- und Plasma-Bildschirmen
- auch für Kunststoffoberflächen wie z. B. Büroeinrichtungen, Computergehäusen, Keyboards, Drucker, Kopierer, Audiogeräte usw. geeignet
Technische Daten: - Basis: wässrige Zubereitung mit Glycolether
- Verarbeitbar: von +5° C bis +30° C
- Ergiebigkeit: ca. 4 ml/m²
- Geruch: fast geruchlos
- pH-Wert: ca. 8
- Dichte: ca. 1,0 g/cm³
- Haltbarkeit: mind. 24 Monate
- Lagerung: nicht über +30° C, trocken
Weitere Informationen: | | GHS: | None | Größe: | 250 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 9 | | € 4,90* | ab € 5,95* | € 9,07* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,35* | € 9,33* | | | | Lager 1954 | | | | 1 | | € 7,35* | ab € 7,65714* | € 11,02714* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,25 Liter (ab € 30,62858* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|