Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TecLine Kunststoff- und Glasreiniger beko 500 ml - gebrauchsfertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko Kunststoff- und Glasreiniger, Flasche
beko Kunststoff- und Glasreiniger, Flasche
beko Kunststoff- und Glasreiniger, Beispiel 1
beko Kunststoff- und Glasreiniger, Beispiel 2
beko Kunststoff- und Glasreiniger, Beispiel 3
beko Kunststoff- und Glasreiniger, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-299 35 0500
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     299 35 0500
EAN/GTIN:
     4036421299422
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
glasreiniger 500ml
fensterputzmittel

beko TecLine Kunststoff- und Glasreiniger 500 ml

Gebrauchsfertig

  • glasklare Sauberkeit für alle glatten Oberflächen
  • reinigt blitzschnell
  • mild und ohne Wasser
  • löst Fette, Öle, Nikotinablagerungen und leichte Klebstoffreste
  • schont die Oberfläche
  • ohne Konservierungsmittel
  • hygienische Frische
  • wirkt antistatisch
  • Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO)
  • phosphatfrei

Verarbeitungsvorteile:

  • gebrauchsfertig mit Sprühkopf
  • einfache Verarbeitung

Anwendungsbereiche:

Für alle glatten Flächen aus Kunststoff, Kunst- und Naturstein, Glas, Metall und lackierte Oberflächen.

Technische Daten:

  • Basis: biologisch leicht abbaubare Tenside, Alkohol und wasserlösliche Lösemittel
  • Verarbeitbar: von +5° C bis +30° C
  • Ergiebigkeit: ca. 20 ml je 10 m²
  • Geruch: leicht alkoholisch
  • pH-Wert: ca. 7
  • Dichte: ca. 1,0 g/cm³
  • Haltbarkeit: mind. 24 Monate
  • Lagerung: nicht über +30° C, trocken
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Größe:
500 ml
Gefahrenhinweise:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: beko glasreiniger, Reiniger, Reinigungsmittel, Kunststoffreiniger, Fettlöser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 6,34*
Lager 1954
101
€ 7,35*
ab € 7,37396*
€ 11,12396*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12396*
€ 13,23751
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62396*
€ 12,64251
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37396*
€ 12,34501
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02396*
€ 11,92851
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,85396*
€ 11,72621
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,37396*
€ 8,77501
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 14,74792* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
2991400
ab € 4,71*
Zubehör
Beko
299 50 250
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.