Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TecLine WPC-Reiniger beko 1000 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
beko WPC-Reiniger, Flasche
beko WPC-Reiniger, Flasche
beko WPC-Reiniger, Beispiel 1
beko WPC-Reiniger, Beispiel 2
beko WPC-Reiniger, Beispiel 3
beko WPC-Reiniger, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-299 48 1000
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     299 48 1000
EAN/GTIN:
     4036421299828
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
Kunststoffpflege
Kunststoffreiniger

beko TecLine WPC-Reiniger 1000 ml

  • zum Reinigen und Auffrischen von verschmutzten WPC-Oberflächen
  • zuverlässige und schonende Reinigung
  • hohe Reinigungswirkung
  • entfernt Schmutz auch aus Rillen und Ritzen
  • schonend zur Oberfläche
  • geringes Aufschäumverhalten

Verarbeitungsvorteile:

  • gebrauchsfertig
  • einfache Anwendung
  • mit Wasser verdünnbar (max. 1:10)
  • sehr kurze Einwirkzeit

Anwendungsbereiche:

  • für verschmutzte Oberflächen aus WPC (WoodPlasticComponents), Resysta und Polyrattan im Außenbereich
  • beseitigt gründlich und schonend atmosphärische bzw. umweltbedingte Verschmutzungen, sowie Öl, Fett, Algen, Vergrauungen usw.
  • zur Reinigung aller WPC-Flächen im Außenbereich wie Terrassenböden, Gartenmöbel, Sichtschutz etc.

Verarbeitung:

TecLine WPC-Reiniger je nach Verschmutzung pur oder max. 1:10 mit Wasser verdünnt auf die vorgenässte WPC-Oberfläche auftragen und ca. 3 bis 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit der beko Handbürste abbürsten. Gelösten Schmutz von der Oberfläche restlos entfernen und mit Wasser abwischen. Bei Bedarf Vorgang wiederholen.
Trocknet streifenfrei ab. Vor Anwendung Probeauftrag an unauffälliger Stelle vornehmen.
Zum nachhaltigen Schutz der Oberfläche empfehlen wir nach der Reinigung unsere beko Universal-Imprägnierung Stein/Holz.

Technische Daten:

  • Verarbeitbar: nicht unter +8° C, nicht bei direkter Sonneneinstrahlung
  • Farbe: farblos
  • Geruch: duftend
  • pH-Wert: ca. 9,5
  • Dichte: ca. 1,01 g/cm³
  • Haltbarkeit: mind. 24 Monate (ungeöffnet)
  • Lagerung: kühl, trocken und frostfrei
Weitere Informationen:
GHS:
None
Größe:
1000 ml
Farbe:
farblos
Weitere Suchbegriffe: Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, beko allzweckreiniger, allzweckreiniger, allzweckreiniger 1000ml, Reiniger, Reinigungsmittel, WPC-reiniger, Spezialreiniger, Pflegemittel, Gartenmöbelpflegemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72319*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 10,72319* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 15,88319*
€ 18,90099
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 15,50319*
€ 18,44879
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 15,22319*
€ 18,11559
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 14,78319*
€ 17,59199
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 14,44319*
€ 17,18739
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 10,72319*
€ 12,76059
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
901 1 160
ab € 3,5056*
Zubehör
Beko
299 11 1000
ab € 10,55*
Zubehör
Beko
299 11 5000
ab € 42,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.