| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-299 34 5000 Herst.-Nr.: 299 34 5000 EAN/GTIN: 4036421299415 |
| | | |
|
| | |
| beko TecLine Neutralreiniger 5 ltr - konzentriert
- reinigt gründlich und mild ohne Rückstände
- löst porentief Fette und Öle
- kein Nachspülen
- Selbstglanz ohne Abtrocknen
- Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO)
- phosphatfrei
- pH-neutral
Verarbeitungsvorteile: - hohes Schmutztrage- und Fettlösevermögen
- einfache Verarbeitung
Anwendungsbereiche: Für alle Flächen, die mit Wasser gereinigt werden, z. B. Fußböden, Fliesen, Türen, Fensterrahmen, Kunststoffflächen und Geräte, zum manuellen Geschirrspülen geeignet Technische Daten: - Basis: pH-neutrale Tenside
- Verarbeitbar: von +5° C bis +40° C
- Ergiebigkeit: 25 bis 50 ml je 100 m² (Flächenreinigung)
- Geruch: hygienisch frisch
- pH-Wert: ca.7
- Dichte: ca. 1,03 g/cm³
- Haltbarkeit: mind. 24 Monate
- Lagerung: nicht über +25° C, trocken
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Größe: | 5 ltr | Gefahrenhinweise: | H318 Verursacht schwere Augenschäden. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Neutralreiniger, Schonreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger konzentrat 5l, industriereiniger, industriereiniger 5 l, Reiniger, Konzentrat, Spülmittel, Reinigungsmittel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,89* | € 24,11* | | | | Lager 1954 | | | | | | € 7,35* | ab € 16,5589* | € 24,1889* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 5 Liter (ab € 3,31179* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|