Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TecLine B10 Universal-Oel beko 5 ltr - Multifunktionsoel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko B10 Universal-Oel, Kanister
beko B10 Universal-Oel, Kanister
beko B10 Universal-Oel, Beispiel 1
beko B10 Universal-Oel, Beispiel 2
beko B10 Universal-Oel, Beispiel 3
beko B10 Universal-Oel, Beispiel 4
beko B10 Universal-Oel, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-298 5 05
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     298 5 05
EAN/GTIN:
     4036421298081
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Waffenöl

beko TecLine B10 Universal-Oel 5 ltr

  • universelles Multifunktionsöl für alle Arbeitsbereiche
  • Kriechöl
  • Korrosionsschutz
  • Reinigungsmittel
  • Rostlöser
  • Kontaktspray
  • Waffenöl und Metallpflegemittel
  • silicon- und PTFE-frei
  • harz- und säurefrei
  • dauerhaft viskos
  • unterkriecht und verdrängt Wasser
  • temperaturbeständig von -25° C bis +150° C

Verarbeitungsvorteile:

  • extrem gute Kriecheigenschaften
  • universell einsetzbar
  • optimale Dosierbarkeit
  • gezieltes Auftragen
  • im Innen- und Außenbereich anwendbar

Anwendungsbereiche:

  • reinigt, schützt und pflegt Gummiteile, Metall, Kunststoff, Schlösser, Scharniere, Fahrräder, KFZ-Teile, Maschinen, Motorsägen, Landmaschinen und Kontakte in der Elektrotechnik
  • zur Hohlraumkonservierung
  • Waffenöl

Technische Daten:

  • Basis: Mineralöl-Fettsäureesteröl in Kombination mit Korrosions-, Oxidations- und Verschleißschutzadditiven
  • Verarbeitbar: ab +5° C bis max. +80° C
  • Temperatur: beständig von -25° C bis +150° C
  • Geruch: mild, charakteristisch
  • Dichte: 0,77 g/cm³
  • Viskosität: dünnflüssig
  • Haltbarkeit: ca. 4 Jahre
  • Lagerung: nicht über +40° C, trocken
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Größe:
5 ltr
Gefahrenhinweise:
H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: korrosionsschutzöl, Universalöl, Multifunktionsöl, Reinigungsmittel, Rostlöser, Kontaktspray, Metallpflegemittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,37*
€ 40,48*
Lager 1954
101
€ 7,35*
ab € 36,70978*
€ 49,09978*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,09978*
€ 58,42874
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,73978*
€ 58,00034
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,07978*
€ 54,83494
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,75978*
€ 53,26414
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,76978*
€ 52,08604
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,70978*
€ 43,68464
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 7,34196* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
298 1 150
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.