| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-298 1 150 Herst.-Nr.: 298 1 150 EAN/GTIN: 4036421298050 |
| | | |
|
| | |
| beko TecLine Haftschmierstoff 150 ml Hochleistungsschmierfett - hochdruckbeständig
- extrem haftstark
- dauerhafte Schmierung
- transparent
- siliconfrei
- harzfrei
- unterkriecht Wasser
- korrosionsschützend
- mit Langzeitwirkung
- hervorragend kriechfähig
- hohe Ergiebigkeit
- temperaturbeständig von -25° C bis +180° C
- wasser- und salzwasserbeständig
- beständig gegen schwache Säuren und Laugen
Verarbeitungsvorteile: - universell einsetzbar
- optimale Dosierbarkeit
- im Innen- und Außenbereich anwendbar
- verhindert Kaltverschweißung bei Edelstahl
Anwendungsbereiche: Ketten, Fensterbeschläge, Türbänder, Drahtseile, Zahnräder, Gewinde, Baumaschinen, Antriebsketten (O- und X-ringbeständig), LKW- und PKW-Wartung Nicht für Feinmechanik geeignet (Uhren, Profilzylinder etc.)! Technische Daten: - Basis: Mineralöl-Syntheseöl mit Additiven
- Verarbeitbar: ab +5° C bis max. +40° C
- Temperatur: beständig von -25° C bis +180° C (kurzfristig +200° C)
- Geruch: geruchsarm
- Dichte: 0,7206 g/cm³
- Viskosität: dünnflüssig, nach Verdunstung des Lösungsmittels pastös
- Haltbarkeit: ca. 2 Jahre
- Lagerung: bei Raumtemperatur, trocken
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Größe: | 150 ml | Farbe: | transparent | Gefahrenhinweise: | H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,53* | € 8,12* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,72* | € 8,38* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 6,50* | ab € 7,72* | € 10,08* | | | | Lager 1954 | | | | 1 | | € 7,35* | ab € 7,42077* | € 10,85077* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,15 Liter (ab € 49,4718* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|