Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TecLine Fluoromarker Schreibspray beko 500 ml leuchtblau


Menge:  Dose  
Produktinformationen
beko Fluoromarker Schreibspray leuchtblau, Dose
beko Fluoromarker Schreibspray leuchtblau, Dose
beko Fluoromarker Schreibspray, Farbe leuchtblau
beko Fluoromarker Schreibspray, Beispiel 1
beko Fluoromarker Schreibspray, Beispiel 2
beko Fluoromarker Schreibspray, Beispiel 3
beko Fluoromarker Schreibspray, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-294 39 500
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     294 39 500
EAN/GTIN:
     4036421294144
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray

beko TecLine Fluoromarker Schreibspray 500 ml leuchtblau

  • universelle Anwendung
  • starke Leuchtkraft
  • Farbring in Originalfarbe am Sprühkopf
  • selbstreinigendes System mit 360°-Ventil
  • ausgezeichnete Hafteigenschaften
  • sehr hohe Ergiebigkeit
  • umweltfreundlich
  • schnell trocknend
  • 10 Jahre haltbar

Verarbeitungsvorteile:

  • auf feuchten Untergründen anwendbar
  • feine Schreibdüse
  • Schutz vor unbeabsichtigtem Auslösen
  • ermüdungsfreies Schreiben
  • minimaler Sprühnebel
  • ab -20°C einsetzbar

Anwendungsbereiche:

  • zum präzisen und tropffreien Schreiben und Markieren auf einer Vielzahl von Untergründen wie z. B. Holz, Beton, Stein, Metall, Asphalt, Pflaster, Ziegel usw.
  • Hervorragend geeignet für unterschiedlichste Beschriftungen und Markierungen z. B. Forst- und Holzwirtschaft, Hoch- und Tiefbau, Holzbau, Landwirtschaft, Straßenmeistereien, Industrie, Messen und Veranstaltungen

Technische Daten:

  • Verarbeitbar: von -20° C bis +40° C, optimal zwischen +10° C bis +25° C
  • Aushärtung: staubtrocken nach ca. 10 Min., grifffest nach ca. 30 Min.
  • Haltbarkeit: ungeöffnet ca. 10 Jahre
  • Lagerung: bei Raumtemperatur, trocken
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Größe:
500 ml
Farbe:
leuchtblau
Gefahrenhinweise:
H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, baustellenmarkierspray 500ml, baustellenmarkierspray, beko farbspray, Markierspray, Markierungsfarbe, Sprühmarkierer, Schreibspray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01121*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 0,5 Liter (ab € 14,02242* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 10,22121*
€ 12,16324
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 10,11121*
€ 12,03234
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 9,51121*
€ 11,31834
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 9,16121*
€ 10,90184
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 8,80121*
€ 10,47344
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 7,01121*
€ 8,34334
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beko
294 29 500
ab € 6,98121*
Ähnlich
Beko
294 69 500
ab € 6,62*
Ähnlich
Beko
294 79 500
ab € 7,00121*
Ähnlich
Beko
294 19 500
ab € 6,98121*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.