Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TecLine Fluoromarker Schreibspray beko 500 ml leuchtorange


Menge:  Dose  
Produktinformationen
beko Fluoromarker Schreibspray leuchtorange, Dose
beko Fluoromarker Schreibspray leuchtorange, Dose
beko Fluoromarker Schreibspray, Farbe leuchtorange
beko Fluoromarker Schreibspray, Beispiel 1
beko Fluoromarker Schreibspray, Beispiel 2
beko Fluoromarker Schreibspray, Beispiel 3
beko Fluoromarker Schreibspray, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-294 79 500
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     294 79 500
EAN/GTIN:
     4036421294182
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray

beko TecLine Fluoromarker Schreibspray 500 ml leuchtorange

  • universelle Anwendung
  • starke Leuchtkraft
  • Farbring in Originalfarbe am Sprühkopf
  • selbstreinigendes System mit 360°-Ventil
  • ausgezeichnete Hafteigenschaften
  • sehr hohe Ergiebigkeit
  • umweltfreundlich
  • schnell trocknend
  • 10 Jahre haltbar

Verarbeitungsvorteile:

  • auf feuchten Untergründen anwendbar
  • feine Schreibdüse
  • Schutz vor unbeabsichtigtem Auslösen
  • ermüdungsfreies Schreiben
  • minimaler Sprühnebel
  • ab -20°C einsetzbar

Anwendungsbereiche:

  • zum präzisen und tropffreien Schreiben und Markieren auf einer Vielzahl von Untergründen wie z. B. Holz, Beton, Stein, Metall, Asphalt, Pflaster, Ziegel usw.
  • Hervorragend geeignet für unterschiedlichste Beschriftungen und Markierungen z. B. Forst- und Holzwirtschaft, Hoch- und Tiefbau, Holzbau, Landwirtschaft, Straßenmeistereien, Industrie, Messen und Veranstaltungen

Technische Daten:

  • Verarbeitbar: von -20° C bis +40° C, optimal zwischen +10° C bis +25° C
  • Aushärtung: staubtrocken nach ca. 10 Min., grifffest nach ca. 30 Min.
  • Haltbarkeit: ungeöffnet ca. 10 Jahre
  • Lagerung: bei Raumtemperatur, trocken
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Größe:
500 ml
Farbe:
leuchtorange
Gefahrenhinweise:
H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, baustellenmarkierspray 500ml, baustellenmarkierspray, farbspray leuchtorange, Markierspray, Markierungsfarbe, Sprühmarkierer, Schreibspray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,00121*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 0,5 Liter (ab € 14,00242* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 10,24121*
€ 12,18704
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 10,11121*
€ 12,03234
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 9,47121*
€ 11,27074
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 9,18121*
€ 10,92564
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 8,81121*
€ 10,48534
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 7,00121*
€ 8,33144
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
905 65
ab € 15,19066*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.