Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remmers Aqua PL-413-Parkettlack, 10 ltr - seidenglaenzend farblos


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Remmers Aqua PL-413-Parkettlack - Kanister
Remmers Aqua PL-413-Parkettlack - Kanister
Remmers Aqua PL-413-Parkettlack - Beispiel
Remmers Aqua PL-413-Parkettlack - Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-2374-10000
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     2374-10000
EAN/GTIN:
     4004707090766
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Parkettlack
Parkettsiegellack
remmers parkettlack
parkettsiegellack

Parkett-Versiegelungslack auf Basis hochwertiger PU-und Acrylatdispersionen

Eigenschaften

Versiegelungslack auf Basis hochwertiger PU-/Acrylatdispersion für die Verarbeitung im Rollverfahren.
  • Geruchsarm
  • Natürlich konform zur Deco-Paint-Richtlinie
  • Außerordentliche Abrieb- und Kratzfestigkeit
  • Sehr gute Wasserbeständigkeit
  • Ausgezeichnete Anfeuerung des Holzuntergrundes
  • Verbesserung der mechanischen und chemischen Beanspruchbarkeit durch Härtung mit Aqua H-480-Härter
  • Im Bedarfsfall wird durch die Zugabe von 10% Aqua H-480-Härter eine weitere Verbesserung der Chemikalienbeständigkeit und der Abriebbeständigkeit erreicht
  • Umweltgerecht und problemlose Verarbeitung
  • Geprüft nach DIN EN 71-3

Anwendung

Als 1K-Lack für strapazierte Holzuntergründe im Wohnbereich geeeignet. Als 2K-Lack mit 10% Aqua H-480-Härter für stark beanspruchte Holzuntergründe im Wohn- und Objektbereich einsetzbar.
  • Parkett
  • Treppen
  • Dielen
Bitte beachten Sie die Seitenverleimungsneigung von wasserbasierten Versiegelungen.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
10 ltr
Farbe:
farblos
Glanzgrad:
seidenglänzend
Weitere Suchbegriffe: Treppenlack, Holzlack, Versiegelungslack, Holzdielenlack, Dielenlack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,72*
  
Preis gilt ab 500 Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 20,972* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 258,21*
€ 307,27
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 255,54*
€ 304,09
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 245,94*
€ 292,67
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 236,67*
€ 281,64
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 209,72*
€ 249,57
pro Behälter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remmers
2368
ab € 73,64*
Zubehör
Remmers
2369
ab € 110,37*
Zubehör
Remmers
1939
ab € 16,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.