Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkettfugendicht beko 310 ml eiche-dunkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko Parkettfugendicht, Kartusche
beko Parkettfugendicht, Kartusche
beko Parkettfugendicht, Farbe eiche-dunkel
beko Parkettfugendicht, Beispiel 1
beko Parkettfugendicht, Beispiel 2
beko Parkettfugendicht, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-223 05
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     223 05
EAN/GTIN:
     4036421223052
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Parkettfugendicht
Dichtstoff
Fugendichtstoff
Fugendichtmasse

beko Parkettfugendicht 310 ml eiche-dunkel

Plastoelastische Fugendichtmasse

  • Polyacrylatdispersion
  • schleifbar und überstreichbar
  • geruchsneutral
  • lösungsmittel-, formaldehyd-, siliconfrei
  • gebrauchsfertig
  • einkomponentig
  • schnelltrocknend
  • hohe Haftfähigkeit

Verarbeitungsvorteile:

  • auch geöffnet sehr lange haltbar
  • gute Dosierbarkeit
  • sehr gut mit Wasser glättbar
  • einfach zu verarbeiten
  • sehr gute Hafteigenschaften auf Holz
  • mit einer Standard-Kartuschenpresse zu verarbeiten

Anwendungsbereiche:

  • Abdichten von Anschlussfugen bei Parkettfußböden vor und nach der Versiegelung
  • Verfugung von Abschlüssen
  • Verklebung von Holzleisten
  • Reparaturen an Möbeln
  • Versiegeln und Abdichten von Fugen bei Sockelleisten und Übergängen

Technische Daten:

  • Basis: Spezial-Polyacrylatdispersion
  • Verarbeitbar: von +5° C bis max. +40° C
  • Temperatur: beständig von -20° C bis +80° C (kurzfristig bis +220° C)
  • Hautbildezeit: ca. 5 bis 10 Minuten bei Normalklima (+23° C / 50% relative Luftfeuchte)
  • Aushärtung: 1 mm/Tag
  • Dichte: ca. 1,55 bis 1,75 g/cm³
  • Shore-A-Härte: ca. 32 +/-5
  • Dauerbewegungsaufnahme: max. 10%
  • Bruchdehnung: > 180%
  • Haltbarkeit: 12 Monate (bei +5° C bis +30° C)
Weitere Informationen:
GHS:
None
Größe:
310 ml
Farbe:
eiche-dunkel
Weitere Suchbegriffe: Abdichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,90*
ab € 3,84*
€ 5,31*
1 Tag
9
1
€ 4,50*
ab € 4,19*
€ 6,17*
Lager 1954
101
1
€ 7,35*
ab € 5,43978*
€ 7,85978*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85978*
€ 9,35314
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47978*
€ 8,90094
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16978*
€ 8,53204
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86978*
€ 8,17504
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,55978*
€ 7,80614
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43978*
€ 6,47334
pro Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,01755* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
266 120 0100
ab € 5,84*
Zubehör
Beko
200 3
ab € 9,19*
Zubehör
Beko
200 006
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.