Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remmers Kiesol - 10 kg


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Remmers Kiesol - Kanister
Remmers Kiesol - Kanister
Remmers Kiesol - Beispiel 1
Remmers Kiesol - Beispiel 2
Remmers Kiesol - Beispiel 3
Remmers Kiesol - Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-1810-10000
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     1810-10000
EAN/GTIN:
     4004707032698
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Verkieselungskonzentrat
Grundierung
Spezialgrundierung
Oberflächenvergütung

Verkieselungskonzentrat 1K

Anwendungsbereich

  • Systembestandteil zur Bauwerksabdichtung
  • Spezialgrundierung und Tiefenschutzverkieselung unter Schlämmsystemen
  • Oberflächenvergütung in Trink- und Abwasserbereichen
  • Aggressiv- und Feuchtigkeitsschutz für Beton nach DIN 4030, DIN 4281
  • Injektion gegen kapillare Feuchte im drucklosen Verfahren bis 80 % DFG (Niederdruckverfahren bis 95 % DFG)

Eigenschaften

  • Kiesol ist ein flüssiges Kombinationsprodukt aus wasserabweisenden Kieselsäureverbindungen
  • Wasserabweisender, kapillarverengender Tiefschutz zur Abdichtung im feuchten Mauerwerk.
  • Schutz gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit durch Injektion mit Kiesol im Bohrlochverfahren.
  • Diffussionsoffene Sperrzone (Tiefschutz) gegen rückseitig einwirkende Feuchtigkeit.
  • Verbesserte Haftung durch Grundierung 1:1 in Wasser.
  • Untergrundverfestigung und Erhöhung der Chemikalienbeständigkeit durch Verkieselung.
  • Schnelle Arbeitsabläufe durch Grundverkieselung von Dichtungsschlämmen (Systemabdichtung an 1 Tag).
  • Als lösemittelfreier, hochkonzentrierter Systembestandteil ist Kiesol umweltfreundlich und daher auch für Innenanwendungen und Trinkwasserbehälter geeignet (Gutachten).
  • Unterbindet kapillare Wasseraufnahme gemäß WTA, geprüft bis zu 80% Durchfeuchtungsgrad bei druckloser Injektion.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
10 kg
Farbe:
farblos
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,06*
  
Preis gilt ab 500 Behälter
1 Behälter enthält 10 Kilogramm (ab € 15,106* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 192,46*
€ 229,03
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 189,60*
€ 225,62
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 184,44*
€ 219,48
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 178,56*
€ 212,49
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 151,06*
€ 179,76
pro Behälter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remmers
417301
ab € 1,56*
Zubehör
Remmers
301411
ab € 132,08*
Zubehör
Remmers
3014-25000
ab € 149,33*
Zubehör
Remmers
3014-8300N
ab € 73,90*
Zubehör
Remmers
0401
ab € 56,07*
Zubehör
Remmers
0426
ab € 72,81*
Zubehör
Remmers
0430-25000
ab € 165,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.