Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remmers WP Sulfatex - Sulfatexschlaemme - 25 kg - Min. Dichtungsschlaemme


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Remmers WP Sulfatex - Sack
Remmers WP Sulfatex - Sack
Remmers WP Sulfatex - Beispiel
Remmers WP Sulfatex - Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-0430-25000
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     0430-25000
EAN/GTIN:
     4004707037099
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtschlämme
Dichtungsschlämme
Kellersbdichtung
Horizontalsperre

Mineralische Dichtungsschlämme mit hohem Sulfatwiderstand

Anwendungsbereich

  • Nachträgliche Kellerinnenabdichtung auf salzbelasteten Untergründen auch gegen drückendes Wasser
  • Sanierung von Sockelbereichen
  • Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Wandaufstandsbereich
  • Behälterabdichtung gegen von innen drückendes Wasser im Trinkwasser-, Abwasser- und landwirtschaftlichen Bereich

Eigenschaften

Remmers Sulfatexschlämme ist eine zementgebundene Bauwerksabdichtung mit hervorragenden Produkteigenschaften:
  • Abdichtung an einem Tag
  • Leichte und schnelle Verarbeitung auf KS-, Ziegel- und Betonuntergründen
  • Hohe Wasserundurchlässigkeit bei Druckwasser (auch rückseitiger Wasserdruck!)
  • Höchste Untergrund- und Verbundhaftung
  • Besondere Widerstandsfähigkeit gegen mechanische und chemische Einwirkungen
  • Wasser- und frostbeständig
  • Hoher Sulfatwiderstand
  • Austrocknungsfördernd, da dampfdurchlässig
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
25 kg
Farbe:
grau
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Behälterabdichtung, Sockelabdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,17*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
1 Sack enthält 25 Kilogramm (ab € 6,6068* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 208,35*
€ 247,94
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 206,84*
€ 246,14
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 201,05*
€ 239,25
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 195,13*
€ 232,20
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 165,17*
€ 196,55
pro Sack
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remmers
1810-1000
ab € 18,27*
Zubehör
Remmers
1810-10000
ab € 151,05*
Zubehör
Remmers
1810-30000
ab € 402,98*
Zubehör
Remmers
1810-5000
ab € 83,22*
Zubehör
Remmers
301411
ab € 132,43*
Zubehör
Remmers
3014-25000
ab € 150,39*
Zubehör
Remmers
3014-8300N
ab € 73,81*
Zubehör
Remmers
0426
ab € 72,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.