Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remmers SP Levell - Grundputz, 20 kg


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Remmers SP Levell - Sack
Remmers SP Levell - Sack
Remmers SP Levell - Beispiel
Remmers SP Levell - Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-0401
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     0401
EAN/GTIN:
     4004707090797
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grundputz
Porengrundputz
Saniergrundputz
Ausgleichputz

Ausgleichs- und Porengrundputz für nachfolgende Sanierputze

Anwendungsbereich

  • Ausgleich stark unebener Untergründe für nachfolgende Putzlagen
  • Salzspeichernder Unterputz auf feuchte- und salzbelasteten Untergründen

Eigenschaften

Remmers Grundputz ist ein werkgemischter, mineralischer Porengrundputz für die Gebäudeinstandsetzung mit hervorragenden Produkteigenschaften:
  • Leichte Verarbeitung und Oberflächenbearbeitung in einem Auftrag von 10 bis 40 mm!
  • Maschinengängig
  • Hohe Standfestigkeit
  • Faserverstärkt
  • Austrocknungsfördernd und salzbeständig mit großem aktivem Porenraumvolumen (>50 %)
  • Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
  • Wasser-, wetter- und frostbeständig
  • Extremes Salzspeichervermögen durch großen Anteil kapillaraktiven Porenraums
  • Porosität größer gleich 50 Vol%
  • Lange Haltbarkeit im Sanierputz-System
  • Hoher Sulfatwiderstand
  • Wasserdampfdurchlässig µ-Wert < 15
  • Korn kleiner gleich 2,0 mm
  • Druckfestigkeit: CS III Brandverhalten: Euroklasse A 1
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
20 kg
Farbe:
grau
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Salzspeicherputz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,10*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
1 Sack enthält 20 Kilogramm (ab € 2,805* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 73,48*
€ 87,44
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 72,37*
€ 86,12
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 69,65*
€ 82,88
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 67,60*
€ 80,44
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 56,10*
€ 66,76
pro Sack
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remmers
1810-1000
ab € 18,27*
Zubehör
Remmers
1810-10000
ab € 151,05*
Zubehör
Remmers
1810-30000
ab € 402,98*
Zubehör
Remmers
1810-5000
ab € 83,22*
Zubehör
Remmers
0400
ab € 82,93*
Zubehör
Remmers
0402
ab € 58,93*
Zubehör
Remmers
0430-25000
ab € 165,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.