Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 6710 Schwerlastrollen mit Bremse aus Polyurethan, 4 Stück, 100 mm, bis 460 kg, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 6710 Schwerlastrollen mit Bremse aus Polyurethan, 4 Stück, 100 mm, bis 460 kg, Orange
HMF 6710 Schwerlastrollen mit Bremse aus Polyurethan, 4 Stück, 100 mm, bis 460 kg, Orange
HMF 6710 Schwerlastrollen mit Bremse aus Polyurethan, 4 Stück, 100 mm, bis 460 kg, Orange
HMF 6710 Schwerlastrollen mit Bremse aus Polyurethan, 4 Stück, 100 mm, bis 460 kg, Orange
HMF 6710 Schwerlastrollen mit Bremse aus Polyurethan, 4 Stück, 100 mm, bis 460 kg, Orange
HMF 6710 Schwerlastrollen mit Bremse aus Polyurethan, 4 Stück, 100 mm, bis 460 kg, Orange
HMF 6710 Schwerlastrollen mit Bremse aus Polyurethan, 4 Stück, 100 mm, bis 460 kg, Orange
Artikel-Nr.:
     195-6710-100MM-18
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     6710-100MM-18
EAN/GTIN:
     4010537671020
Suchbegriffe:
Schwerlastrolle
pu schwerlastrolle lenkrolle
schwerlastrollen lenkrollen
schwerlastrolle

Die Schwerlastrollen aus Polyurethan von HMF sind vielseitig nutzbar und besonders auf den Transport von hohen Gewichten bis 460 kg ausgelegt.

  • Lenkrollen im 4er Set geeignet für den Einsatz an Maschinen, Möbeln, Schwerlastregalen, Strandkörben uvm.
  • Radkörper aus Polyurethan, ausgestattet mit Doppelkugellager
  • Korrosionsbeständig durch Gehäuse aus verzinkt-chromatiertem Stahl mit zweireihigem Kugelkranz
  • Abriebfest, bodenschonend und geräuscharm dank Laufbelag bestehend aus Polyurethan in Orange
  • Optimale Wendigkeit und komfortable Handhabung durch einen Schwenkradius von 360°
  • Feststellbremse mit doppelter Verriegelung verhindert ungewolltes Bewegen und gewährleistet einen sicheren Stand
  • Anschraubplatte mit vier Befestigungslöchern zur mühelosen Installation
  • Einsatzbereich sowohl innen als auch außen

Technische Daten:

  • Tragfähigkeit: 115 kg pro Rolle (460 kg insgesamt)
  • Material Laufbelag: Polyurethan (PU)
  • Material Gehäuse: verzinktes, chromatiertes Stahlblech
  • Lagerart: Doppelkugellager
  • Raddurchmesser: 100 mm
  • Radbreite: 32 mm
  • Befestigungsplatte (B x H): 62 x 93 mm
  • Montagelöcher (B x H): 7,5 x 10 mm
  • Abstand Montagelöcher: 45 x 75 mm
  • Bauhöhe gesamt: 130 mm
  • Gewicht: 839 g pro Rolle

Lieferumfang:

  • 4 x Schwerlastrolle
Weitere Informationen:
Breite:
93 mm
Höhe:
130 mm
Länge:
155 mm
Durchmesser:
100 mm
Farbe:
Orange
Traglast pro Rolle:
115 kg
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen transportrollen lenkrollen industrierollen strandkorbrollen bremse outdoor indoor schwenkrollen räder PU polyurethan feststellbremse feststeller fußbremse schwerlast möbelrolle schwerlastregal transport schwerlasttransport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
6710-75MM-03
ab € 14,12*
Ähnlich
HMF
6720-50MM-12
ab € 9,21*
Ähnlich
HMF
6790-75MM-02
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.