Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 14991-02 Klappgriff 2er Set, lackierter Stahl, Gefedert, 3-Loch, 13 x 7,8 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 14991-02 Klappgriff 2er Set, lackierter Stahl, Gefedert, 3-Loch, 13 x 7,8 cm, schwarz
HMF 14991-02 Klappgriff 2er Set, lackierter Stahl, Gefedert, 3-Loch, 13 x 7,8 cm, schwarz
HMF 14991-02 Klappgriff 2er Set, lackierter Stahl, Gefedert, 3-Loch, 13 x 7,8 cm, schwarz
HMF 14991-02 Klappgriff 2er Set, lackierter Stahl, Gefedert, 3-Loch, 13 x 7,8 cm, schwarz
HMF 14991-02 Klappgriff 2er Set, lackierter Stahl, Gefedert, 3-Loch, 13 x 7,8 cm, schwarz
HMF 14991-02 Klappgriff 2er Set, lackierter Stahl, Gefedert, 3-Loch, 13 x 7,8 cm, schwarz
HMF 14991-02 Klappgriff 2er Set, lackierter Stahl, Gefedert, 3-Loch, 13 x 7,8 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     195-14991-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     14991-02
EAN/GTIN:
     4010537149918
Suchbegriffe:
klappgriff
edelstahl
kistengriff
gefedert

Der hochwertige HMF Klappgriff aus lackiertem Stahl ist ideal zum Transport Ihrer Aluminiumkisten und Transportkoffer sowie für vieles mehr geeignet.

  • 2er Set, schwarz lackierter Stahl Klappgriff
  • Hohe Tragfähigkeit, keine Verformung
  • Rückstell- Gegendruckfeder - verhindert das klappern des Kistengriffs beim Transport
  • Anzahl der Befestigungslöcher: 3
  • Befestigungslochdurchmesser: 5 mm
  • mit schwarzer PVC Griffhülse zum komfortablen Transport

Gewicht: 207 g, je Klappgriff
Abmessungen:
Befestigungsplatte (B x H x T): 10,6 x 3 x 0,1 cm, Maße inklusive Griff (B x H x T): 13 x 7,8 x 1,7 cm

Weitere Informationen:
Höhe:
78
Breite:
130
Tiefe:
1
Gewicht:
0,207 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
14980-09
ab € 6,73*
Ähnlich
HMF
14990-09
ab € 6,86*
Ähnlich
HMF
14992-09
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.