Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 10022 Geldkassette abschließbar mit Münzzählbrett, 25 x 18 x 9 cm, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 10022 Geldkassette abschließbar mit Münzzählbrett, 25 x 18 x 9 cm, Grün
HMF 10022 Geldkassette abschließbar mit Münzzählbrett, 25 x 18 x 9 cm, Grün
HMF 10022 Geldkassette abschließbar mit Münzzählbrett, 25 x 18 x 9 cm, Grün
HMF 10022 Geldkassette abschließbar mit Münzzählbrett, 25 x 18 x 9 cm, Grün
HMF 10022 Geldkassette abschließbar mit Münzzählbrett, 25 x 18 x 9 cm, Grün
Artikel-Nr.:
     195-10022-06
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     10022-06
EAN/GTIN:
     4010537002268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

Die 25 cm Geldkassette von HMF ist mit einem Euro Münzbrett ausgestattet und ideal zum Kassieren und Aufbewahren von Bargeld geeignet.

  • Herausnehmbares Münzzählbrett mit 8 Fächern für 1 Cent bis 2 Euro Münzen
  • Zählbrett verschiebt sich beim Öffnen automatisch nach hinten und wird angewinkelt aufgestellt
  • Geldscheinmulde mit 3 Banknotenfächern passend für 5,- 10,- und 20 Euro Scheine
  • Sicher abschließbar mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
  • Einliegender Tragegriff im Deckel zum einfachen Transport
  • Geldkasse aus nahtlos gezogenem Stahlblech und Münzzählbrett aus schlagfestem ABS Kunststoff
  • Kratzfeste Pulverbeschichtung in Grün

Abmessungen (B x T x H):

  • Außen: 25 x 18 x 9 cm
  • Münzbrett: 22 x 11 x 2 cm
  • Breite Geldscheinfächer (von links nach rechts): 8,3 cm / 7,9 cm / 7,7 cm

Gewicht: 1,34 kg

Lieferumfang:

  • 1 x Geldkassette
  • 1 x Münzzählbrett
  • 1 x Geldscheinmulde
  • 2 x Schlüssel
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Höhe:
90mm
Tiefe:
250 mm
Farbe:
Grün
Gewicht:
1,34 kg
Weitere Suchbegriffe: geldzählkassette hmf, geld kassette, Geldzählkassetten, Zählkassette, Münzkassette, Kassette, Euro-Geldkassette, Geld, Sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.