Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF Geldkassette mit Euro-Münzzählbrett, Tragegriff 30 x 24 x 11 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF Geldkassette mit Euro-Münzzählbrett, Tragegriff 30 x 24 x 11 cm, schwarz
HMF Geldkassette mit Euro-Münzzählbrett, Tragegriff 30 x 24 x 11 cm, schwarz
HMF Geldkassette mit Euro-Münzzählbrett, Tragegriff 30 x 24 x 11 cm, schwarz
HMF Geldkassette mit Euro-Münzzählbrett, Tragegriff 30 x 24 x 11 cm, schwarz
HMF Geldkassette mit Euro-Münzzählbrett, Tragegriff 30 x 24 x 11 cm, schwarz
HMF Geldkassette mit Euro-Münzzählbrett, Tragegriff 30 x 24 x 11 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     195-10016-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     10016-02
EAN/GTIN:
     4010537001629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

Die 30 cm Geldzählkassette von HMF überzeugt durch Features wie z.B. der Schaumstoffeinlage zur Fixierung der Münzen beim Transport und einem Tragegriff.

  • Herausnehmbarer Euro- Münzeinsatz (27,5 x 11 x 2 cm) mit 8 Fächern für 1 Cent - 2 Euro Münzen
  • Geldscheinmulde mit 4 Banknotenfächern, passend für 5 bis 500 Euro Scheine
  • Das Fach unterhalb des Münzeinsatzes ist passend für DIN A4 Dokumente und bietet genügend Stauraum für Notizblöcke, Geldscheine, Quittungen etc.
  • Schaumstoffeinsatz zum Fixieren der Münzen beim Transport
  • Praktischer Koffertragegriff
  • Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüssel
  • Kratzfest pulverbeschichtet in Schwarz

Gewicht: 2,3 kg

 

Abmessungen Geldkassette (L x B x H): 30 x 24 x 9 cm

 

Weitere Informationen:
Länge:
300
Breite:
240
Höhe:
110
Schlossart:
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Farbe:
Schwarz
Anzahl Münzreihen:
8
Anzahl Scheinfächer:
4
Währung:
Euro
Material des Gehäuses / des Münzeinsatzes:
Nahtlos gezogenes Stahlblech, kratzfest pulverbeschichtet / Bruchsicherer Kunststoff
Besonderheiten:
Leichte Münz-Entnahme durch Schrägstellung des Einsatzes, Transportgriff, Schaumstoffeinsatz zur Fixierung der Münzen
Weitere Suchbegriffe: geldzählkassette hmf, geld kassette, Geldzählkassetten, Zählkassette, Münzkassette, Kassette, Euro-Geldkassette, Geld, Sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.