Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sn63Pb37 bleihaltiges Stangenlot, Dreikantstangen ca. 250 gr. Preis per kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-SZS63P37
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     12750120
EAN/GTIN:
     4250078312499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barrenlot
Barrenlötzinn
Lötstangen
Lötzinn

Sn63Pb37, bleihaltiges Stangenlot, Schmelztemperatur 183°C, made in germany, Dreikantstangen ca. 250 gr. Preis per kg

Gemäß Anhang 17, Nr. 30 der REACH –Verordnung ist ein Vertrieb dieses Artikels nur noch an gewerbliche Anwender gestattet.

Weitere Informationen:
Gewicht pro Stange ca.:
250 g
Länge der Stange:
400 mm
Legierung:
Sn63Pb37
Schmelztemperatur:
183 °C (eutektisch)
Dichte:
8,4 g/cm3
Zugfestigkeit:
30 N/mm2
Weitere Suchbegriffe: Weichlot, sn63pb37 lötzinn, lötzinn, felder lötzinn, felder, lot, stangen, zinn, bleihaltig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.