Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Damenarbeitskittel MIA mit Schalkragen, 3/4 lang mit 3 Taschen, weiß, Größe: XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-MIA104XS
Hersteller:
     GALLUNoptimal
Herst.-Nr.:
     mia104xs
EAN/GTIN:
     4250078321590
Suchbegriffe:
ESD Kittel
ESD-Arbeitskittel
ESD-Arbeitsmantel
ESD-Berufsmantel

ESD- Damenkurzarbeitsmantel mit Schalkragen und modischen Raglanärmeln, figurbetonende Teilungsnähte in Vorder- und Rückenteil, mit EPA-Prüfprotokoll, aus besonders leichtem und strapazierfähigem Gewebe sowie 3 aufgesetzten, teils abgeschrägten Taschen und EPA-Logo.
Sichtbare Druckknopfleiste an Front und verstellbarer Ärmelweite durch Druckknopf sowie bequemen Gehschlitzen in den Seitennähten.

Besonders geeignet als EPA-Kleidung. Dieses wurde auch vom sächsischen Textilforschungsintsitut e.V. Chemnitz bestätigt. In der Kombination mit dem derzeit höchsten Zertifikat für schadstofffreies Gewebe genießen Sie höchsten Schutz für sich und Ihren Arbeitsplatz. Unser Fokus liegt auf Haltbarkeit und Tragekomfort.

- Modell: MIA
- Größe: XS
- Farbe: weiß, mit EPA-Logo
- Typ: Kurzmantel mit Schalkragen und Raglanärmeln, Teilungsnähten in Front und Rücken, figurbetont
- Taschen: 3 aufgesetzte, Seitentaschen mit abgeschrägtem Eingriff
- sichtbare Druckknopfleiste an Front
- verstellbare Ärmelweite durch Druckknopf
- bequeme Gehschlitze in Seitennähten

- Gewebe: Startec Carbon 150 g/m² 58% PES 41% CO 1% CF
- zertifiziert nach Standard 100, schadstoffgeprüft
- bluesign APPROVED Gewebe, giftfrei
- waschbar 95°C und Industriewäsche geeignet

Weitere Informationen:
Größe:
XS
Länge:
Kurzmantel
Farbe:
weiß
Besonderhieten:
mit Schalkragen
Taschenanzahl:
3
ESD-Fähig:
ja
Typ:
Damenarbeitskittel zertifiziert
Startec Carbon:
150 g/m² 58% PES 41% CO 1% CF
Weitere Suchbegriffe: ESD-Herrenkittel, esd kittel weiß, esd kittel, ESD, ESD-Ausrüstung, Berufsbekleidung, ESD-Mäntel, Laborausrüstung, Labor-Mantel, Labor-Mäntel, ESD-Mantel, Mantel, Kittel, Potentialdifferenz, Spannungs-Ableitung, Carbon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GALLUNoptimal
mia020l
ab € 28,85*
Ähnlich
GALLUNoptimal
mia020m
ab € 28,87*
Ähnlich
GALLUNoptimal
mia020s
ab € 28,88*
Ähnlich
GALLUNoptimal
mia020xl
ab € 31,26*
Ähnlich
GALLUNoptimal
mia020xs
ab € 28,86*
Ähnlich
GALLUNoptimal
mia020xxl
ab € 33,32*
Ähnlich
GALLUNoptimal
mia104l
ab € 26,51*
Ähnlich
GALLUNoptimal
mia104m
ab € 26,56*
Ähnlich
GALLUNoptimal
mia104s
ab € 26,35*
Ähnlich
GALLUNoptimal
mia104xxl
ab € 28,22*
Ähnlich
GALLUNoptimal
mara020l
ab € 28,20*
Ähnlich
GALLUNoptimal
mara020m
ab € 28,19*
Ähnlich
GALLUNoptimal
mara020s
ab € 28,10*
Ähnlich
GALLUNoptimal
mara020xl
ab € 28,12*
Ähnlich
GALLUNoptimal
mara020xs
ab € 28,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.