Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARA ESD- Damenarbeitsmantel ¾ lang, figurbetont, Reverskragen und 3 Taschen, gletscherblau, mit EPA-Prüfprotokoll, Größe: XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-MARA020XS
Hersteller:
     GALLUNoptimal
Herst.-Nr.:
     mara020xs
EAN/GTIN:
     4250078321057
Suchbegriffe:
ESD Kittel
ESD-Arbeitskittel
ESD-Arbeitsmantel
ESD-Berufsmantel
ESD- Damenarbeitsmantel ¾ lang, leicht figurbetont durch Teilungsnähte, mit EPA-Prüfprotokoll, aus besonders leichtem und strapazierfähigem Gewebe, 3 hochwertigen Leistentaschen und EPA-Logo.
Aufwendig verarbeitet mit verdeckter Druckknopfleiste an Front und verstellbarer Ärmelweite durch Druckknopf sowie bequemen Gehschlitzen in den Seitennähten.

Besonders geeignet als EPA-Kleidung. Dieses wurde auch vom sächsischen Textilforschungsintsitut e.V. Chemnitz bestätigt. In der Kombination mit dem derzeit höchsten Zertifikat für schadstofffreies Gewebe genießen Sie höchsten Schutz für sich und Ihren Arbeitsplatz. Unser Fokus liegt auf Haltbarkeit und Tragekomfort.

- Modell: MARA
- Größe: XS
- Farbe: gletscherblau, mit EPA-Logo
- Typ: ¾ lang mit Reverskragen und Teilungsnähten, leicht figurbetont
- Taschen: 3 Leistentaschen
- verdeckte Druckknopfleiste an Front
- verstellbare Ärmelweite durch Druckknopf
- bequeme Gehschlitze in Seitennähten

- Gewebe: Startec Carbon 150 g/m² 58% Polyester 41% Baumwolle 1% Kohlenstofffaser
- zertifiziert nach Standard 100, schadstoffgeprüft
- bluesign APPROVED Gewebe, giftfrei
- waschbar 95°C und Industriewäsche geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Länge:
3/4 lang
Farbe:
gletscherblau
Taschenanzahl:
3
ESD-Fähig:
ja
Typ:
Damenarbeitskittel
zertifiziert:
nach Standard 100, schadstoffgeprüft
Besonderheiten:
bluesign APPROVED Gewebe, giftfrei
Stoff::
Startec Carbon 150 g/m² 58% PES 41% CO 1% CF
Weitere Suchbegriffe: ESD-Herrenkittel, esd kittel, ESD, ESD-Ausrüstung, Berufsbekleidung, ESD-Mäntel, Laborausrüstung, Labor-Mantel, Labor-Mäntel, ESD-Mantel, Mantel, Kittel, Potentialdifferenz, Spannungs-Ableitung, Carbon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GALLUNoptimal
mia020l
ab € 28,77*
Ähnlich
GALLUNoptimal
mia020m
ab € 28,63*
Ähnlich
GALLUNoptimal
mia020s
ab € 28,88*
Ähnlich
GALLUNoptimal
mia020xl
ab € 31,19*
Ähnlich
GALLUNoptimal
mia020xs
ab € 28,86*
Ähnlich
GALLUNoptimal
mia020xxl
ab € 33,37*
Ähnlich
GALLUNoptimal
mia104l
ab € 26,41*
Ähnlich
GALLUNoptimal
mia104m
ab € 26,56*
Ähnlich
GALLUNoptimal
mia104s
ab € 26,34*
Ähnlich
GALLUNoptimal
mia104xs
ab € 26,42*
Ähnlich
GALLUNoptimal
mia104xxl
ab € 28,16*
Ähnlich
GALLUNoptimal
mara020l
ab € 28,13*
Ähnlich
GALLUNoptimal
mara020m
ab € 28,28*
Ähnlich
GALLUNoptimal
mara020s
ab € 28,10*
Ähnlich
GALLUNoptimal
mara020xl
ab € 28,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.