| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-GO-QSL Herst.-Nr.: GO-QSL EAN/GTIN: 4250078316121 |
| |
|
| | |
| GALLUNOPTIMAL Quattro-Switch (QUAD) LNB für Feedaufnahme Ø40 mm + Eingangsfrequenz: Low Band 10,7-11,7 GHz, High Band 11.7-12,75 GHz + ZF-Frequenz: 950 - 1950 / 1100 - 2150 MHz + LOF-Frequenz: 9,75 GHz / 10,6 GHz + Verstärkung 60 dB + Rauschmaß 0,1 dB + Kreuzkompensation: 20 dB + Stromverbrauch 120 mA + Betriebstemperatur -35°C - 70°C + 4 F-Anschlüsse für Receiver mit Wetterschutz An diesem LNB können Sie direkt 4 Sat-Empfangsgeräte wie z.B. Sat-Receiver oder TV-Gerät mit integrierten Sat-Empfänger oder Fernseher mit Triple-tuner anschließen. Es wird kein zusätzlicher Multischalter benötigt. Weitere Informationen: | | Rauschmaß: | 0,1 dB | Stromverbrauch: | 180 mA | Kreuzkompensation: | 20 dB | Feedaufnahme: | 40 mm | Verstärkung: | 60 dB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Satelliten Fernsehen, dvb-S, SAT-Multischalter, 9/32, 22kHz, Quad, Quattro |
| | |
| |