| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-B6-660 Herst.-Nr.: 6-660 EAN/GTIN: 4250838507745 |
| |
|
| | |
| BERNSTEIN ESD TORX-Schraubendreher Satz 6-tlg (inkl ESD Werkzeughalter)
- ableitfähiger ESD Griff mit Drehkappe (Leitwert 10^5 bis 10^7 Ohm) - Halter aus stabilem Stahlblech, ESD ableitfähig beschichtet - TORX Klingen T5-T6-T7-T8-T9-T10 - Klingenmaterial Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, matt verchromt - Spitze brüniert schwarz, gefertigt nach DIN ISO - Maße 125 x 70 x 55 mm - Gewicht 286 g
Anwendungsbereich
Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. Die Klingen sind aus Qualitätsstahl gefertigt um Verdreh Sicherheit - bei maximaler Beanspruchung - zu gewährleisten. Die Spitzen sind aus Gründen der Maßhaltigkeit und zur Vermeidung von Chromabsplitterung brüniert (außer Steckschlüssel). Die Drehkappe ist leichtgängig und ermöglicht trotz Andrehdruck den Schraubendreher in Position zu halten. Dank des ergonomisch geformten Griffs liegt der Schraubendreher perfekt in der Hand.
Technische Produktbeschreibung
Der ergonomische Handgriff des Schraubendrehers besteht aus ESD Kunststoff (PP schwarz) und hat einem Oberflächenwiderstand von 10^5 bis 10^7 Ohm. Die matt verchromte Klinge ist aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl (Härtegrad größer als 55 HRC) nach DIN ISO gefertigt und über die gesamte Länge gehärtet. Allgemeine Informationen
BERNSTEIN bietet ESD-Schraubendreher Lösungen für alle gängigen Schraubköpfe an. Insbesondere für elektrotechnische Anwendungen, wie das Arbeiten an geschützten Geräten, sensiblen Schaltungen und Verbindungen. Alle BERNSTEIN ESD Schraubendreher sind EPA geeignet und werden, als sichere Methode um elektrostatische Aufladung abzuleiten, beim Arbeiten in geschützten Bereichen (ESD Arbeitsplatz/ESD Schutzzone) eingesetzt. Inhalt
ESD TORX Schraubendreher Satz bestehend aus:
- 4-600-0 ESD Werkzeughalter für Schraubendreher - 6-661 ESD Schraubendreher TORX T5 - 6-662 ESD Schraubendreher TORX T6 - 6-663 L ESD Schraubendreher TORX T7 mit Loch - 6-664 L ESD Schraubendreher TORX T8 mit Loch - 6-665 L ESD Schraubendreher TORX T9 mit Loch - 6-666 L ESD Schraubendreher TORX T10 mit Loch Weitere Informationen: | | Anzahl der Werkzeuge: | 6 | enthaltende TORX-Schraubendreher: | 6-661, 6-662, 6-663 L, 6-664 L, 6-665 L, 6-666 L | Gewicht: | 90 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 30,02* | € 40,32* | | | | Lager 1927 | | | | | | € 4,95* | ab € 29,94* | € 40,34* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,97* | € 41,48* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 30,94* | € 42,04* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 34,79* | € 50,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 29,94* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|