| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-02L6425 Herst.-Nr.: 6-660 EAN/GTIN: 4250838507745 |
| | |
|
| | |
| 6-tlg Satz TORX-Schraubendreher 6-661 TORX-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, T 5; 6-662 TORX-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, T 6; 6-663 LTORX-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, T 7 mit Loch; 6-664 LTORX-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, T 8 mit Loch; 6-665 LTORX-Schraubendreher T 9 mit Loch, mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze; 6-666 LTORX-Schraubendreher mit leitfähigem Heft, Klinge aus CV, verchromt, mit schwarzer Spitze, T 10 mit Loch; Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schraubendreher Set | ESD-Schutz: | Ja | Größe: | T5, T6, T7L, T8L, T9L, T10L | Spitzentyp: | TORX | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.09 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, torx-schraubendreher-satz 6teilig, torx-esd-schraubendreher satz, Sortiment, Werkzeugsatz, Werkzeug-Set, Werkzeugsortiment, Schraubendreher-Arbeitssatz, Schraubendrehersortiment, Schraubenziehersortiment, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,96* | € 40,05* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 29,74* | € 40,05* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 29,97* | € 40,07* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 30,72* | € 41,68* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 34,60* | € 50,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 29,74* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|