Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 4-563 Drehmomentschlüssel Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 4-563 Drehmomentschlüssel Nm
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 4-563 Drehmomentschlüssel Nm
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 4-563 Drehmomentschlüssel Nm
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 4-563 Drehmomentschlüssel Nm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79471750
Herst.-Nr.:
     4-563
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
ANWENDUNGSBEREICH
Er verfügt über eine 6-kant Bit Aufnahme 6,3 mm (¼ “) mit einer Klemmkugel. Das Drehmoment kann über eine Rändelschraube auf die gewünschte Größe eingestellt werden, Toleranz (+/-6%). Der eingestellte Wert kann dann verriegelt werden. Der Schraubendreher hat eine Gesamtlänge von 105 mm. Sinnvolles Zubehör ist eine Verlängerung (110 mm) und ein Bit – Adapter von 6,3 mm auf 4 mm Bits.

TECHNISCHE PRODUKTBESCHREIBUNG
Innensechskant 6,35 mm (1/4 Zoll), einstellbares Drehmoment von 0,05 bis 0,6 Nm, mit Adapter von 6,3 mm auf 4 mm Bits.

INHALT
Mini-Drehmoment-Schraubendreher bestehend aus:
4-563-100 Mini-Drehmoment-Schraubendreher 0.05-0.6Nm (5-60cNm ) 6-kt 1/4 Zoll
4-564 Bit-Adapter 1/4 Zoll, 4mm Bits, Länge 42,5mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Gewicht
111 g
Merkmale
Produkttyp
Drehmomentschlüssel
Maßeinheit
Nm
Typ
Mechanisch
Vierkantantrieb Größe
1/4 "
Quadratische Antriebsgröße (metrisch)
6.3 mm
Drehmomentbereich
0.05 - 0.6 Nm
Präzision
6 %
Wellenfarbe
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-564
ab € 1,87*
Sonstiges
Bernstein
4-970
ab € 132,46*
Sonstiges
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-930
ab € 114,87*
Sonstiges
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-971
ab € 19,49*
Sonstiges
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-972
ab € 17,86*
Sonstiges
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-973
ab € 18,68*
Sonstiges
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-974
ab € 18,12*
Sonstiges
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-975
ab € 18,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.